Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RS 60E3 - Kamerafernbedienung - Kabel (2469A002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-431307
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2469A002
EAN/GTIN:
     4960999581354
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser canon

Übersicht

Kurzinfo  Canon RS 60E3 - Kamerafernbedienung - Kabel
Gruppe  Fernsteuerungen
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2469A002
Modell  RS 60E3
EAN/UPC  4960999581354

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon RS 60E3 - Kamerafernbedienung
Gerätetyp  Kamerafernbedienung
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch
Anschlusstechnologie  Kabel
Anzahl unterstützter Geräte  1
Unterstützte Geräte  Digitale Kamera, Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Kamerafernbedienung
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch
  
Fernbedienung  
Anschlusstechnologie  Kabel
Anzahl unterstützter Geräte  1
Unterstützte Geräte  Digitale Kamera, Kamera
Funktionen  Shutter-Release-Lock
  
Anschlüsse  
Anschlusstyp  1 x Fernsteuerung
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Fernsteuerungskabel - 60 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Kamerafernbedienung
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Englisch
Anschlusstechnologie:
Kabel
Anzahl unterstützter Geräte:
1
Unterstützte Geräte:
Digitale Kamera, Kamera
Funktionen:
Shutter-Release-Lock
Anschlusstyp:
1 x Fernsteuerung
Enthaltene Kabel:
1 x Fernsteuerungskabel - 60 cm
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, rebel, canon, kiss, rs60e3, 60e3, powershot, 2469a002, 2469, kamerafernbedienung, kabel, schwarz, sx70, fernauslöser, fernauslser, nuotolinio, valdymo, pultelis, vielinis, skaitmeninis, fotoaparatas, spaudžiamieji, mygtukai, 300/350d, spaudiamieji, 300350d, 350d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 12,19*
€ 17,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 22,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 33,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2879A001AA
ab € 31,46*
Sonstiges
Canon
2880A001AA
ab € 29,87*
Sonstiges
Canon
2200B001AA
ab € 22,56*
Sonstiges
Canon
8172A001AA
ab € 6,48*
Sonstiges
Canon
2476A001AA
ab € 34,02*
Sonstiges
Canon
1889B001AA
ab € 9,84*
Sonstiges
Canon
2882A001AA
ab € 165,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.