Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4241230 Herst.-Nr.: 406-36 EAN/GTIN: 5705730406362 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sandberg Active Sport Armband LED - Arm Pack für Mobiltelefon - Polyurethan, Neopren - 4.7" | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Sandberg | Hersteller Art. Nr. | 406-36 | EAN/UPC | 5705730406362 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sandberg Active Sport Armband LED - Arm Pack für Mobiltelefon | Produkttyp | Arm Pack für Mobiltelefon | Bildschirmgröße Kompatibilität | 11.9 cm (4.7") | Material | Polyurethan, Neopren | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Polyurethan, Neopren | | | Tragetasche | | Typ | Arm Pack | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Bildschirmgröße Kompatibilität | 11.9 cm (4.7") | Schutz | Wasserabweisend | Tragegurt | Armband | Zusätzliche Fächer | Kreditkarten, Schlüssel | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 12 cm x 2 cm x 20 cm / 100 g | Mitgeliefertes Zubehör | 2 CR2032-Batterien | Deckelmerkmale | LED-Licht | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Material: | Polyurethan, Neopren | Typ: | Arm Pack | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Bildschirmgröße Kompatibilität: | 11.9 cm (4.7") | Schutz: | Wasserabweisend | Tragegurt: | Armband | Zusätzliche Fächer: | Kreditkarten, Schlüssel | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 12 cm x 2 cm x 20 cm / 100 g | Mitgeliefertes Zubehör: | 2 CR2032-Batterien | Deckelmerkmale: | LED-Licht | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Sportarmband, sandberg smartphone hülle, mobiltelefon hülle, telefontasche neopren, sandberg, sport, armband, 40636, active, pack, mobiltelefon, polyurethan, neopren, 1194cm, 47zoll, 94cm, 7zoll |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,57* | € 5,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,94* | € 10,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,98* | € 17,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,24* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|