Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Recharge Accu Recycled 56816 - Batterie 2 Stück AA-Typ NiMH (wiederaufladbar) 2100 mAh (56816101402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4221015
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816101402
EAN/GTIN:
     4008496979035
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Übersicht

Kurzinfo  Varta Recharge Accu Recycled 56816 - Batterie 2 x AA-Typ NiMH (wiederaufladbar) 2100 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  56816 101 402
EAN/UPC  4008496979035

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta Recharge Accu Recycled 56816 - Batterie 2 x AA-Typ NiMH
Produkttyp  Batterie
Batterie  AA-Typ - NiMH 2100 mAh - (wiederaufladbar)
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie - (wiederaufladbar)
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  2
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  2100 mAh
Merkmale  Sofort einsatzbereite Technologie
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  8 cm
Transporttiefe  1.6 cm
Transporthöhe  12 cm
Transportgewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie - (wiederaufladbar)
Typ:
AA-Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
2
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
Merkmale:
Sofort einsatzbereite Technologie
Packungstyp:
Blisterverpackung
Transportbreite:
8 cm
Transporttiefe:
1.6 cm
Transporthöhe:
12 cm
Transportgewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku 2000mah, aa akku, mignon-akku nimh, 56816, 2100, varta, 56816101402, nimh, recharge, recycled, accu, wiederaufladbar, mignon, batterie, aatyp, akku, 2100mah, blister, stück, 2000, stck, pack, mignonakku, volt, spannung, 2.100, kapazität, "recharge, recycled"
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
398
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,26*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,50*
5 Tage
24
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,94*
€ 2,51*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,98465*
€ 2,59465*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,30*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.