Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta PLANO Slim 55-4040 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Reflecta 23137 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4138129
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23137
EAN/GTIN:
     4005039231377
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Reflecta PLANO Slim 55-4040 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Reflecta
Hersteller Art. Nr.  23137
Modell  PLANO Slim 55-4040
EAN/UPC  4005039231377

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Reflecta PLANO Slim 55-4040 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.3 cm x 2.7 cm x 42.5 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81-140 cm (32"-55")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.3 cm
Tiefe  2.7 cm
Höhe  42.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe  81-140 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht  40 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Breite:
43.3 cm
Tiefe:
2.7 cm
Höhe:
42.5 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung:
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe:
81-140 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, reflecta, 23137, plano, slim, 554040, schwarz, 4040, klammer, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 81140, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 3255, bildschirmgröße, tvwandhalterung, starr, 1397, wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 11,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,03*
€ 29,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.