Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma iD.GO - Schwarz - Wasserfest - Thermoplastisches Polyurethan - IPX7 - 3 ATM - 1 m (24500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-4126787
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     24500
EAN/GTIN:
     4016224245000
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Schwarz
Schutzfunktion  Wasserfest
Bandmaterial  Thermoplastisches Polyurethan
Schutzart (IP-Code)  IPX7
Wasserfest  Ja
Wasserbeständigkeit  3 ATM
Wasserdicht bis  1 m
  
Leistung  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Stoppuhr  Ja
Empfohlene Aktivität  Laufen
Uhrmodus  12 h / 24 h
  
Bildschirm  
Touchscreen  Nein
  
Energie  
Akku-/Batterietyp  CR2032
Batterietechnologie  Lithium
Anzahl unterstützter Batterien  1
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  1 - 55 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  32,7 mm
Tiefe  12,3 mm
Höhe  41,2 mm
  
Verpackungsinhalt  
Brustgurt  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserfest
Bandmaterial:
Thermoplastisches Polyurethan
Schutzart (IP-Code):
IPX7
Wasserfest:
Ja
Wasserbeständigkeit:
3 ATM
Wasserdicht bis:
1 m
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Empfohlene Aktivität:
Laufen
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Touchscreen:
Nein
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Batterietechnologie:
Lithium
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Temperaturbereich in Betrieb:
1 - 55 °C
Breite:
32,7 mm
Tiefe:
12,3 mm
Höhe:
41,2 mm
Brustgurt:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, Puls-Uhr, Pulsuhr, pulsuhr sigma, puls uhr, 24500, sigma, id.go, schwarz, idgo, pulsuhr, brustgurt, wasserfest, thermoplastisches, polyurethan, ipx7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,62*
€ 36,82*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 36,84*
4 Tage
228
€ 6,29*
ab € 30,19*
€ 39,46*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 38,85*
€ 50,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,50*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.