Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVP-1010 - NTSC,PAL - 20 - 20000 Hz - 80 dB - 85 dB - MPEG1,MPEG2,MPEG4 - MP3 (DVP1010BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco DVP-1010 Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,4 cm (10") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1010 Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,4 cm (10") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1010 Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,4 cm (10") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1010 Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,4 cm (10") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1010 Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,4 cm (10") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4111176
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVP1010BK
EAN/GTIN:
     8711902037934
Suchbegriffe:
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
mobile DVD-Player

Hauptmerkmale

Video  
Analoges Signalformatsystem  NTSC,PAL
  
Audio  
Eingebaute Audio-Decoder  Nicht unterstützt
Frequenzgang DVD  20 - 20000 Hz
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)  80 dB
Lautstärkeumfang DVD  85 dB
  
Dateiformate  
Unterstützte Videoformate  MPEG1,MPEG2,MPEG4
Unterstützte Audioformate  MP3
Unterstützte Bildformate  JPEG
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
Kopfhörerausgänge  1
DC-Anschluss  Ja
  
Speichermedien  
Integrierter Kartenleser  Ja
Unterstützte Medien  CD,DVD
Kompatible Speicherkarten  MMC,SD
Anzahl an optischen Scheiben  1 Disks
  
Technische Details  
Gerätetyp  DVD Player
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Kopfhörer enthalten  Ja
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Batteriekapazität  1200 mAh
Anzahl  1
USB Konnektivität  Ja
Übertragungstechnik  Verkabelt
Playback MP3  Ja
Akku  Ja
Schwenkbar  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
  
Energie  
AC Eingangsspannung  100 - 240
AC Eingangsfrequenz  50 / 60
AC-Netzadapter  Ja
Wiederaufladbar  Ja
  
Management-Funktionen  
Fernbedienung  Ja
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  246 mm
Tiefe  42 mm
Höhe  203 mm
Gewicht  830 g
  
Anzeige  
LED-Anzeigen  Ja
  
Festplattenlaufwerk  
Eingebaute Festplatte  Nein
  
TV Tuner  
TV Tuner integriert  Nein
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  25,4 cm (10" )
Bildschirmauflösung  1024 x 600 Pixel
Seitenverhältnis  16:9
  
Verpackungsinformation  
Paketgewicht  1,58 kg
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Lautsprecher Leistung  1 W
  
Batterie  
Akkuladezeit  4 h
Batteriespannung  7,4 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,5 kg
Analoges Signalformatsystem:
NTSC,PAL
Eingebaute Audio-Decoder:
Nicht unterstützt
Frequenzgang DVD:
20 - 20000 Hz
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR):
80 dB
Lautstärkeumfang DVD:
85 dB
Unterstützte Videoformate:
MPEG1,MPEG2,MPEG4
Unterstützte Audioformate:
MP3
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Kopfhörerausgänge:
1
DC-Anschluss:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Unterstützte Medien:
CD,DVD
Kompatible Speicherkarten:
MMC,SD
Anzahl an optischen Scheiben:
1 Disks
Gerätetyp:
DVD Player
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Kopfhörer enthalten:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Batteriekapazität:
1200 mAh
Anzahl:
1
USB Konnektivität:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Playback MP3:
Ja
Akku:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
AC Eingangsspannung:
100 - 240
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60
AC-Netzadapter:
Ja
Wiederaufladbar:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
246 mm
Tiefe:
42 mm
Höhe:
203 mm
LED-Anzeigen:
Ja
Eingebaute Festplatte:
Nein
TV Tuner integriert:
Nein
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
Bildschirmdiagonale:
25,4 cm (10" )
Bildschirmauflösung:
1024 x 600 Pixel
Seitenverhältnis:
16:9
Paketgewicht:
1,58 kg
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Leistung:
1 W
Akkuladezeit:
4 h
Batteriespannung:
7,4 V
Weitere Suchbegriffe: tragbarer dvd-player lenco, dvd portable player, 1010, lenco, dvp1010bk, dvp1010, 20000, 1010bk, tragbarer, 10'', dvdplayer, schwarz, ntscpal, mpeg1mpeg2mpeg4, player, ntsc, mpeg1, mpeg2, mpeg4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 151,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,18*
€ 167,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.