Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron - Montagekomponente (Wandschiene 25,40cm (10"), Kanalabdeckung) - Aluminium - für P/N: 45-353-026, 45-354-026, 80-063-200, 80-105-064, 80-107-200, 97-468-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-410268
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     31-016-182
EAN/GTIN:
     0698833002553
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron - Montagekomponente (Wandschiene 25,40cm (10"), Kanalabdeckung) - Aluminium - für P/N: 45-353-026, 45-354-026, 80-063-200, 80-105-064, 80-107-200, 97-468-202
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  31-016-182
Modell  
EAN/UPC  0698833002553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Wandschiene 25,40cm (10"), Kanalabdeckung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.7 cm x 2.2 cm x 25.4 cm
Farbe  Aluminium
Entwickelt für  P/N: 45-353-026, 45-354-026, 80-063-200, 80-105-064, 80-107-200, 97-468-202

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.7 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  25.4 cm
Farbe  Aluminium
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Wandschiene 25,40cm (10"), Kanalabdeckung
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  1.8 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: 45-353-026, 45-354-026, 80-063-200, 80-105-064, 80-107-200, 97-468-202

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
12.7 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
25.4 cm
Farbe:
Aluminium
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Wandschiene 25,40cm (10"), Kanalabdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, ergotron, 31016182, wandschiene, montagekomponente, kanalabdeckung, aluminium, p/n:, 45353026, 45354026, 80063200, 80105064, 80107200, 97468202, track, wall, aluminum, profile, wallmount, 254x127mm, aluschiene, profilschiene, 254mm, 127mm, erforderlich, 97091, oder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 39,49*
€ 51,81*
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 54,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 45,31*
€ 58,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 58,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,43*
€ 62,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.