Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron - Tastaturschublade mit Mausablage - Schwarz (77-050-200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-410185
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     77-050-200
EAN/GTIN:
     0698833003109
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage schwarz
tastaturablage ergotron

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron - Tastaturschublade mit Mausablage - Schwarz
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  77-050-200
Modell  
EAN/UPC  0698833004694

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Tastaturschublade mit Mausablage
Produkttyp  Tastaturschublade mit Mausablage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.9 cm x 6.4 cm x 44.5 cm
Gewicht  1.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tastaturschublade mit Mausablage
Breite  22.9 cm
Tiefe  6.4 cm
Höhe  44.5 cm
Gewicht  1.4 kg
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Produkttyp:
Tastaturschublade mit Mausablage
Breite:
22.9 cm
Tiefe:
6.4 cm
Höhe:
44.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung, ergotron, series, schwarz, 77050200, tastatureinschub, tray, 0698833004694, tastatur, maus, halterung, keyboard, black, sliding, mouse, wrist, wrest, mausschale, herausziebar, handgelenkstuetze, tastaturschublade, mausablage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 113,76*
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 115,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 117,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,34*
€ 122,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 100,34*
€ 124,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.