Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-410183 Herst.-Nr.: 47-094-800 EAN/GTIN: 0698833005097 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron - Tastatur-/Laptop-Schwenkarm | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 47-094-800 | Modell | | EAN/UPC | 0698833005097 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Tastatur-/Laptop-Schwenkarm | Produkttyp | Tastatur-/Laptop-Schwenkarm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Tastatur-/Laptop-Schwenkarm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Tastatur-/Laptop-Schwenkarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastaturhalterung, tastaturablage ergotron, tastaturhalterung, ergotron, pivot, keyboard, 47094800, series, montagekomponente, wandhalterung, tastatur, serie, fuer, schwarz, grau, tray, zusaetzlich, 77050180, serie100, schwarz/grau, belastung, 3.4kg, neigung, 180°, direct, mount, black+grey, tastatur/laptopschwenkarm, schwarzgrau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,50* | € 100,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,68* | € 100,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,74* | € 105,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 86,56* | € 107,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 89,71* | € 112,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|