Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Vario 400 - Tragetasche für Kamera - Schwarz (90300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Malaga Vario Messengerhülle Schwarz
Cullmann Malaga Vario Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4072535
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90300
EAN/GTIN:
     4007134019508
Suchbegriffe:
cullmann
90300
malaga
vario

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Vario 400 - Tragetasche für Kamera - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90300
Modell  MALAGA Vario 400
EAN/UPC  4007134019508

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Vario 400 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Gewicht  258 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  258 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  2 Seitentaschen, 2 interne Netztaschen, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Innenmaße  15 cm x 9.5 cm x 13.5 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Gepolstertes Trennelement

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Innenmaße:
15 cm x 9.5 cm x 13.5 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Gepolstertes Trennelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 23,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,39*
€ 39,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.