Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei Actioncam 372 - Full HD - 1920 x 1080 Pixel - 30 fps - 640 x 480,848 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel - AVI - 1 MP (40140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Rollei Actioncam 372 Actionsport-Kamera 1 MP Full HD WLAN 60 g
Artikel-Nr.:
     2753M-3982609
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     40140
EAN/GTIN:
     4048805401406
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Produkttext

Rollei Actioncam 372 Handlich, robust und gut ausgestattet sollte eine Actioncam sein, die Sie bei unterschiedlichsten Aktivitäten und Sportarten begleiten, filmen oder fotografieren kann. Die neue Rollei Actioncam 372 verfügt über ein hochauflösendes 140° Super-Weitwinkel-Objektiv, um so viel Action und Atmosphäre wie möglich mit auf die optional erhältliche microSD-Speicherkarte bannen zu können. Der Kartensteckplatz nimmt Klasse-10-Karten bis zu einer Kapazität von 32 GB auf. In Kombination mit dem wiederaufladbaren und ausdauernden Lithium-Ionen-Akku können Sie bis zu 80 Minuten lange Videos in HD (1280x720P bei 30 fps) aufnehmen. Drei Farbvarianten, umfangreiches Zubehör Die kompakte Actioncam 372 ist in drei angesagten Farbversionen lieferbar - besonders praktisch, wenn Sie angesichts des günstigen Preises gleich mehrere Exemplare kaufen, für unterschiedliche Perspektiven einsetzen und klar voneinander unterscheiden möchten. Ein spannend geschnittenes Video mit mehreren Kamera-Einstellungen transportiert Ihre Aktivitäten und Erlebnisse wesentlich aufmerksamkeitsstärker - nicht nur in den Sozialen Medien. Die Kameraauflösung wurde an die üblichen Posting-Formate angepasst - zu große Film- und Bilddateien sprengen nicht selten die verfügbare Bandbreite und werden entsprechend seltener angeklickt. Integriertes WiFi mit bis zu 10 Meter Reichweite Die integrierte und intuitiv einsetzbare WiFi-Funktionalität unterstützt Sie beim schnellen Hochladen Ihrer Fotos und Filme. Den Akku laden Sie unkompliziert direkt im Gehäuse mit dem beiliegenden USB-Kabel. Im umfangreichen und sinnvoll zusammengestellten Zubehörpaket finden Sie weiterhin einen praktischen Fahrradhalter, flexible Klebemöglichkeiten, einen Universaladapter und verschiedene Klettverschlussriemen. Das stabile Unterwassergehäuse hält den Wasserdruck bei Tauchgängen bis zu einer Tiefe von 30 Metern problemlos stand. 140° Super-Weitwinkel-Objektiv Integriertes WiFi mit ca. 10 Meter Reichweite Inkl. 900 mAh Lithium-Ionen Akku Inkl. Unterwasserschutzgehäuse für Tauchtiefen bis zu 30 Meter Akkulaufzeit bis zu 80 Minuten (ohne WiFi)

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  Full HD
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz  30 fps
Video-Auflösungen  640 x 480,848 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate  AVI
  
Bildqualität  
Megapixel insgesamt  1 MP
Fotomodus  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
  
Linsensystem  
Linsen Typ  Ultra-Weitwinkel
Blickwinkel (FOV)  140°
Brennweitenbereich  5 - 5 mm
Blendenbereich (F-F)  3 - 3
  
Speichermedien  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  SDHC
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
GPS  Nein
Bluetooth  Nein
Near Field Communication (NFC)  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Wasserdicht bis  30 m
  
Energie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer  1,2 h
Batteriebetrieben  Ja
Batteriekapazität  900 mAh
  
Systemanforderung  
Unterstützte Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  60 g
Breite  60 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  42 mm
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  60 mm
Verpackungshöhe  270 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
HD-Typ:
Full HD
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
30 fps
Video-Auflösungen:
640 x 480,848 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate:
AVI
Megapixel insgesamt:
1 MP
Fotomodus:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Linsen Typ:
Ultra-Weitwinkel
Blickwinkel (FOV):
140°
Brennweitenbereich:
5 - 5 mm
Blendenbereich (F-F):
3 - 3
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
SDHC
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
WLAN:
Ja
GPS:
Nein
Bluetooth:
Nein
Near Field Communication (NFC):
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Wasserdicht bis:
30 m
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
1,2 h
Batteriebetrieben:
Ja
Batteriekapazität:
900 mAh
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Breite:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
42 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, rollei action cam, action cam, 40140, rollei, 1080, 1920, actioncam, pixel, aufzeichnung, microsdhccard, wasserdicht, meter, megapixel, cmossenso, full, 1280, 480848, 4801280, 7201920, action, microsdhc, card, cmos, senso
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 28,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,09*
€ 45,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.