Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2Benutzer (68097)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Connect 400 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     2753M-3847317
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     68097
EAN/GTIN:
     4006501680976
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

Produkttext

Speichern und überwachen Sie Ihre herzbezogenen Daten nun ganz bequem auf Ihrem Smartphone. Nach dem Messen sendet das Soehnle Oberarm-Blutdruckmessgerät Systo Monitor Connect 400 Ihre aktuellen Messwerte per Bluetooth® direkt an die Soehnle Connect-App. So haben Sie Ihre persönlichen Messwerte immer und überall im Blick und können sie sogar in grafischen Darstellungen Ihrem Hausarzt vorlegen. Damit Sie sich jederzeit auf korrekte Messergebnisse verlassen können, warnt Sie der integrierte Bewegungssensor vor falschen Armbewegungen. Nach jeder Messung werden auf der extragroßen, leuchtenden LCD Anzeige der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls angezeigt. Zugleich weist die Arrhythmie-Erkennung auf eine eventuell vorliegende Herz-Rhythmus-Störung hin. Zur Beurteilung der arteriellen Druckhöhe ermittelt der Systo Monitor Connect 400 aus den letzten drei Messungen jeweils den Durchschnittswert. Zudem bietet das Gerät insgesamt zwei Benutzern jeweils 60 Speicherplätze. So können bei täglicher Messung alle Werte inklusive Datum und Uhrzeit von rund zwei Monaten gespeichert werden. Weitere Personen können das Gerät im Gastmodus benutzen, ohne das Ihre Messwerte überschrieben werden. Nach jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (World Health Organisation) auf einer Ampel-Farbskala eingestuft: von optimal über normal bis hin zur Hypertonie. Dies ermöglicht die einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdruckes. Die bequeme Manschette kann individuell an Oberarmen mit einem Umfang von 22 bis 42 cm angepasst werden. Um zusätzlich Fehlanwendungen vorzubeugen, unterstützt Sie die Passformkontrolle beim Anlegen der Manschette. Inklusive energiesparender Abschaltautomatik und Batterien für den sofortigen Start.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Unterstützung von Positionierung  Oberarm
Typ  Automatisch
Produktfarbe  Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck  Ja
Pulsfrequenzmessgerät  Ja
Diastolischer Blutdurck  Ja
Systolischer Blutdruck  Ja
Zahl der Benutzer  2 Benutzer
Speicherfunktion  Ja
Bluetooth  Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)  Ja
Arrhythmie-Erkennung  Ja
Speichersteckplätze  60
Automatische Abschaltung  Ja
Kompatibilität  Android: 4.4.4 / iOS: iOS 9
  
Bildschirm  
Display-Typ  LCD
Anzeigegerät  68 x 100 mm
  
Verpackungsinformation  
Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Unterstützung von Positionierung:
Oberarm
Typ:
Automatisch
Produktfarbe:
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck:
Ja
Pulsfrequenzmessgerät:
Ja
Diastolischer Blutdurck:
Ja
Systolischer Blutdruck:
Ja
Zahl der Benutzer:
2 Benutzer
Speicherfunktion:
Ja
Bluetooth:
Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO):
Ja
Arrhythmie-Erkennung:
Ja
Speichersteckplätze:
60
Automatische Abschaltung:
Ja
Kompatibilität:
Android: 4.4.4 / iOS: iOS 9
Display-Typ:
LCD
Anzeigegerät:
68 x 100 mm
Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, 68097, soehnle, oberarm, systo, monitorconnect400, blutdruckmessgerät, connect, automatisch, 2benutzer, blutdruckmessgert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,61*
€ 65,27*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 65,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,90*
€ 81,78*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 109,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.