Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1774366-BP Herst.-Nr.: 68097 EAN/GTIN: 4006501680976 |
| |
|
| | |
| Soehnle Systo MonitorConnect400 Oberarm Blutdruckmessgerät 68097
Soehnle Connect 400
Extragroße, leuchtende LCD-Anzeige (6,8 x 10cm) Je 60 Speicherplätze für 2 Anwender Bewegungssensor warnt vor Armbewegungen Arrhythmie-Erkennung
Speichern und überwachen Sie Ihre herzbezogenen Daten nun ganz bequem auf Ihrem Smartphone. Nach dem Messen sendet das Soehnle Oberarm-Blutdruckmessgerät Systo Monitor Connect 400 Ihre aktuellen Messwerte per Bluetooth® direkt an die Soehnle Connect-App. So haben Sie Ihre persönlichen Messwerte immer und überall im Blick und können sie sogar in grafischen Darstellungen Ihrem Hausarzt vorlegen. Damit Sie sich jederzeit auf korrekte Messergebnisse verlassen können, warnt Sie der integrierte Bewegungssensor vor falschen Armbewegungen.
Nach jeder Messung werden auf der extragroßen, leuchtenden LCD Anzeige der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls angezeigt. Zugleich weist die Arrhythmie-Erkennung auf eine eventuell vorliegende Herz-Rhythmus-Störung hin. Zur Beurteilung der arteriellen Druckhöhe ermittelt der Systo Monitor Connect 400 aus den letzten drei Messungen jeweils den Durchschnittswert. Zudem bietet das Gerät insgesamt zwei Benutzern jeweils 60 Speicherplätze. So können bei täglicher Messung alle Werte inklusive Datum und Uhrzeit von rund zwei Monaten gespeichert werden. Weitere Personen können das Gerät im Gastmodus benutzen, ohne das Ihre Messwerte überschrieben werden. Nach jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (World Health Organisation) auf einer Ampel-Farbskala eingestuft: von optimal über normal bis hin zur Hypertonie. Dies ermöglicht die einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdruckes. Die bequeme Manschette kann individuell an Oberarmen mit einem Umfang von 22 bis 42 cm angepasst werden. Um zusätzlich Fehlanwendungen vorzubeugen, unterstützt Sie die Passformkontrolle beim Anlegen der Manschette. Inklusive energiesparender Abschaltautomatik und Batterien für den sofortigen Start.
Ausstattung: Anbindung an die Soehnle Connect-App für das Smartphone mit einfacher Bedienung bei voller Datenkontrolle. (Systemvoraussetzung zur Nutzung der App: Android™: 4.4.4 / iOS®: iOS 9 / Bluetooth®: 4.0) Extragroße, leuchtende LCD-Anzeige (6,8 x 10cm) für beste Lesbarkeit der Messwerte (Systole, Diastole und Puls) auch bei schwierigen Lichtverhältnissen Bewegungssensor warnt vor Armbewegungen und sorgt für korrekte Messergebnisse Arrhythmie-Erkennung warnt vor möglichen Herz-Rhythmus-Störungen Berechnung des Mittelwerts aus den drei letzten Messungen zur Beurteilung der arteriellen Druckhöhe Je 60 Speicherplätze für 2 Anwender ermöglichen eine langfristige Überwachung des Blutdrucks - inklusive Gastmodus für weitere Benutzer Einstufung der Messwerte nach WHO-Ampel-Farbskala (World Health Organisation) Bequeme, verstellbare Manschette für Oberarme mit einem Umfang von 22 bis 42 cm - inklusive Passformkontrolle Energiesparende Abschaltautomatik Inklusive Batterien für den sofortigen Start
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit · Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm
Lieferumfang: Blutdruckmesser (inkl. Batterien),Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Systemvoraussetzung zur Nutzung der App: ,Android™: 4.4.4 / iOS®: iOS 9 / Bluetooth®: 4.0
Hinweis: Hotline: 00 800 536 36 363 (gebührenfrei): Mo – Fr, 08:00 – 18:00 Uhr Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Soehnle | Anwendungsbereich (Smart Home): | Gadgets & Gesundheit | Ausführung (Gesundheit & Wellness): | Oberarm | Übertragungsart (Details): | Bluetooth® | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,67* | € 64,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,02* | € 64,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,64* | € 81,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,33* | € 109,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|