Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3835823 Herst.-Nr.: 900168375 EAN/GTIN: 7319599030828 |
| |
|
| | |
| Produkttext Inhalt: enthält 2 Innenfilter. Verwendung: für eine optimale Saugleistung empfehlen wir regelmäßigen Filtertausch. Hauptmerkmale Funktionen | | Geeignet für Staubsauger-Typ | Handheld vacuum | Produkttyp | Filter | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Markenkompatibilität | AEG | Kompatibilität | CX7-2 | | | Technische Details | | Anzahl | 2 | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl Filter | 2 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Geeignet für Staubsauger-Typ: | Handheld vacuum | Produkttyp: | Filter | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Markenkompatibilität: | AEG | Kompatibilität: | CX7-2 | Anzahl: | 2 | Anzahl Filter: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stielstaubsauger, Motorfilter, motorfilter aeg, motorfilter, 900168375, filter, cx72, aef150, electrolux, handheld, vacuum, schwarz, weiß, stück(e, stcke, stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 20,57* | € 28,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,26* | € 28,99* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 24,06* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|