Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Black700 CMOS Nachtsicht Camouflage (57663)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun Photo Technik Black700 CMOS Nachtsicht Camouflage
Braun Photo Technik Black700 CMOS Nachtsicht Camouflage
Braun Photo Technik Black700 CMOS Nachtsicht Camouflage
Braun Photo Technik Black700 CMOS Nachtsicht Camouflage
Braun Photo Technik Black700 CMOS Nachtsicht Camouflage
Artikel-Nr.:
     2753M-3835386
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     57663
EAN/GTIN:
     4016139272856
Suchbegriffe:
Wildkamera

Produkttext

Hochwertige Wildkamera im schmalen Design. Als Fotofalle oder Überwachungskamera bietet diese Scouting Cam die ideale Möglichkeit um Wildbestand oder Aktivitäten zu dokumentieren. Die schwarzen LEDs und Bewegungsmelder ermöglichen auch Nachtaufnahmen, damit man durchgehend unbemerkt aufnehmen kann. Durch die Stromversorgung über Batterien sowie das wetterfeste Gehäuse kann die Kamera bis zu 6 Monaten im Freien benutzt werden, ohne gewartet werden zu müssen. Das Benutzerdisplay wird durch eine Klappe geschützt, und kann auch mit einem Kennwort gesperrt werden für mehr Sicherheit. Diese Eigenschaften machen die Kamera perfekt als Wildkamera, Jagdkamera, Fotofalle oder auch für den Objektschutz. Braun Photo Technik GmbH, ein führender Anbieter mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Foto- und Präsentationstechnik, erweitert seine umfangreiche Produktpalette um die BRAUN SCOUTING CAM BLACK700 und BLACK700phone. Seit über 100 Jahren liefert Braun Qualitätsprodukte rund um die Fotografie. Als Traditionsunternehmen für optische Geräte und Fotozubehör bietet BRAUN auch eine Serie von hochwertigen Wildkameras an. Der Einsatz der Kameras ist klar definiert, als Wildkamera/Fotofalle eröffnet es jedem Waldbesitzer/Förster/Anwender völlig neue Möglichkeiten um sein Revier, den Wildbestand oder Aktivitäten im Wald oder dem eigenen Grundbesitz zu überwachen und zu dokumentieren. Beim Objektschutz sollten immer die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und die Rechte Dritter beachtet werden. Braun liefert die Scouting Cam BLACK700 und BLACK700phone im robusten Gehäuse und einem hochwertigen 5 Megapixel CMOS Bildsensor, einem PIR Bewegungsmelder mit einem Erfassungsradius von 120° sowie 48 schwarzen IR LEDs für Nachtaufnahmen aus. Das kompakte Kameragehäuse erfüllt die Schutzklasse IP54. Die Kamera lässt sich durch das 2.0‘‘ große TFT Display, welches sich mit einer Klappe abdecken lässt, in Kombination mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Das Display dient zudem der Bildkontrolle der Aufnahmen. Außerdem wird per CD eine Software mitgeliefert, damit lassen sich alle Funktionen der Kamera und der MMS /SMTP Funktionen bequem am PC einstellen (nur bei BLACK700phone). Die Einstellungen speichert man auf einer micro SD Karte (nur bei BLACK700phone), welche ebenfalls für die Speicherung der aufgenommenen Bilder / Videos verwendet wird. Die Technik der BRAUN Scouting Cam BLACK700 Kameras beruht auf einer digitalen Kameraeinheit, welche in einem wetterfesten Gehäuse untergebracht ist und per Bewegungsmelder aktiviert wird. Die Aufzeichnung der Bilder-/Filmsequenzen erfolgt auf einer micro SD-Speicherkarte (bis zu 32GB). Die BRAUN Scouting Cam Modelle BLACK700 und BLACK700phone haben eine Standby-Zeit von 6 Monaten. Der eingesetzte 5 MP Bildsensor liefert tagsüber sehr gute Farbaufnahmen. Sobald das Tageslicht schwächer wird, werden die 48 schwarzen Infrarot LEDs aktiviert und leuchten die Szene aus. Dann werden nachts alle Aufnahmen technisch bedingt in Schwarz-Weiß aufgezeichnet. Die Kamera kann direkt über einen Befestigungsgurt an einem Objekt/Baum fixiert, oder über ein Stativ unabhängig platziert werden.

Hauptmerkmale

Kamera  
Megapixel (ca.)  5 MP
Sensor-Typ  CMOS
Effektive Sensor-Auflösung  2 Pixel
Blickwinkel (FOV)  90°
Anzahl der Bewegungssensoren  1 Stück(e)
Auslösegeschwindigkeit  0,5 s
HD-Typ  Full HD
Maximale Framerate  30 fps
Unterstützte Video-Modi  720p, 1080p
Unterstützte Videoformate  MOV
Tag/ Nachtmodus  Ja
Unterstützte Bildformate  JPG
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  20 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs  48
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Design  
Produktfarbe  Camouflage
Bewegungssensortechnologie  Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
Display-Typ  LCD
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Zertifizierung  FCC, CE, RoHS
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietyp  AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  6
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  85 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  175 mm
Gewicht  200 g
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
Mitgelieferte Kabel  USB
Fernbedienung enthalten  Ja
Bandhalterung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Megapixel (ca.):
5 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Effektive Sensor-Auflösung:
2 Pixel
Blickwinkel (FOV):
90°
Anzahl der Bewegungssensoren:
1 Stück(e)
Auslösegeschwindigkeit:
0,5 s
HD-Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate:
MOV
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPG
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
20 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
48
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Produktfarbe:
Camouflage
Bewegungssensortechnologie:
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Display-Typ:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
20 - 60 °C
Breite:
85 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
175 mm
Anzahl der Kameras:
1
Mitgelieferte Kabel:
USB
Fernbedienung enthalten:
Ja
Bandhalterung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 57663, braun, black700, camouflage, 4000567576631, scouting, germany, wildkamera, megapixel, black, leds, fernbedienung, photo, technik, cmos, nachtsicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 67,02*
€ 87,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,58*
€ 104,32*
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 104,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.