Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3808313 Herst.-Nr.: 4160664 EAN/GTIN: 3362934110208 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Eingabegerät | | Gerätetyp | Joystick | Unterstützte Gamingplattformen | PC, PlayStation 4 | Gaming-Kontrolltechnologie | Digital | Tastenanzahl | 12 | Programmierbare Knöpfe | Ja | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Übertragungstechnik | Verkabelt | Geräteschnittstelle | USB 2.0 | | | Software | | Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista | | | Technische Details | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | LED-Anzeigen | Ja | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Box | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Gerätetyp: | Joystick | Unterstützte Gamingplattformen: | PC, PlayStation 4 | Gaming-Kontrolltechnologie: | Digital | Tastenanzahl: | 12 | Programmierbare Knöpfe: | Ja | Übertragungstechnik: | Verkabelt | Geräteschnittstelle: | USB 2.0 | Unterstützte Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista | Produktfarbe: | Schwarz, Blau | LED-Anzeigen: | Ja | Verpackungsart: | Box | Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PlayStation Zubehör, flightstick thrustmaster, joystick (pc), 4160664, thrustmaster, hotas, tflight, flight, t.flight, playstation, joystick, pc/ps4, kabelgebunden, pcps4, thrustm., pst/pc, retail, stick, flugsimulatorjoystick, schwarz, blau, sony, hercules, thrustm, pstpc, flugsimulator |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,44* | € 81,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,50* | € 81,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,53* | € 82,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 66,35* | € 83,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 68,34* | € 86,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|