Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3807804 Herst.-Nr.: 2960821 EAN/GTIN: 3362932915362 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ThrustMaster GP XID Pro - Game Pad - kabelgebunden - für PC, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | ThrustMaster | Hersteller Art. Nr. | 2960821 | Modell | GP XID Pro | EAN/UPC | 3362932915362 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ThrustMaster GP XID Pro - Game Pad - kabelgebunden | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Steuerungen | Start-Taste, D-Pad, LB-Taste, LSB-Taste, RB-Taste, RSB-Taste | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Steuerungen | Start-Taste, D-Pad, LB-Taste, LSB-Taste, RB-Taste, RSB-Taste | Schnittstelle | USB | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Game Pad | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Steuerungen: | Start-Taste, D-Pad, LB-Taste, LSB-Taste, RB-Taste, RSB-Taste | Schnittstelle: | USB | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Kennzeichnung: | FCC | Entwickelt für: | PC, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Lenkrad, PlayStation Zubehör, Xbox Controller, Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, gamepad thrustmaster, xbox controller, 2960821, thrustmaster, game, kabelgebunden, gamepad, edition, controller, schwarz, orange, thrustm., retail, microsoft, xbox, sony, playstation, pcxboxps4, thrustm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,86* | € 33,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,69* | € 33,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,32* | € 33,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,22* | € 33,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,37* | € 40,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|