Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Enduro Black - Action-Kamera - montierbar - 4K / 30 BpS - 8.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3798545
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20148
EAN/GTIN:
     4260041685529
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  Easypix GoXtreme Enduro Black - Action-Kamera - montierbar - 4K / 30 BpS - 8.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m - Schwarz
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Easypix
Hersteller Art. Nr.  20148
Modell  Easypix GoXtreme Enduro Black
EAN/UPC  4260041685529

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Easypix GoXtreme Enduro Black - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 4K - Breitbildformat
Aktionskameratyp  Montierbar
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Sensorauflösung  8.0 MPix
Wirksame Sensorenauflösung  Foto: 8.0 MPix
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Display  LCD-Display - 5 cm (2")
Unterstützte Batterie  1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  HDMI, USB 2.0
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.9 cm x 3.2 cm x 4.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 4K
Farbe  Schwarz
Sensorauflösung Camcorder  8.0 MPix
Effektive Fotoauflösung  8.0 MPix
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders  16.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung  Ja
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Schnittstelle  HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Wireless Image Transfer
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  170 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Zeitrafferaufnahme
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Zeitverzögerte Aufnahme
  
Display  
Typ  5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrophontyp  
Betriebsart des Mikrophons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
HDMI-Ausgang
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter, USB-Kabel, Schutzhülle, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Fahrradmontage, Armband für Fernbedienung, Clip, Winkelmontage
Schutz  Wasserdicht
Wassertiefe  Bis zu 30 m
  
Batterie  
Details  1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße  64 GB
Videoaufnahme  3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek.
2704 x 1520 - 30 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720 v - 120 Bilder pro Sekunde
1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.9 cm
Tiefe  3.2 cm
Höhe  4.1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 4K
Farbe:
Schwarz
Sensorauflösung Camcorder:
8.0 MPix
Effektive Fotoauflösung:
8.0 MPix
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders:
16.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung:
Ja
Max. Videoauflösung:
3840 x 2160
Schnittstelle:
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften:
Fernbedienung über Mobilgeräte, Wireless Image Transfer
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
170 Grad
Zusätzliche Funktionen:
Zeitrafferaufnahme
Kameratyp:
Montierbar
Merkmale:
Zeitverzögerte Aufnahme
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrophons:
Mono
Anschlusstyp:
USB 2.0 , HDMI-Ausgang
Schutz:
Wasserdicht
Wassertiefe:
Bis zu 30 m
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
64 GB
Breite:
5.9 cm
Tiefe:
3.2 cm
Höhe:
4.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, 20148, easypix, goxtreme, enduro, black, gmbh, actionkamera, mpix, wifi, unterwasser, schwarz, action, kamera, camera, camcorder, ultra, wlan, actionsportkamera, actionsport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 42,71*
€ 57,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,24*
€ 70,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.