Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i450 - Netzwerk-Audio-Player - Silver White (22-246-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telestar DABMAN i450 Tragbar Analog & Digital Silber
Telestar DABMAN i450 Tragbar Analog & Digital Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-3750880
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-246-00
EAN/GTIN:
     4024035222462
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio

Übersicht

Kurzinfo  imperial DABMAN i450 - Netzwerk-Audio-Player - Silver White
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  TELESTAR-DIGITAL
Hersteller Art. Nr.  22-246-00
Modell  DABMAN i450
EAN/UPC  4024035222462

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  imperial DABMAN i450 - Netzwerk-Audio-Player
Produkttyp  Netzwerk-Audio-Player
Farbe  Silver White
Audiokanäle  Stereo
Herstellereinstellungen des Equalizers  Normal, Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
Quelle  Netzwerk, USB-Host, Bluetooth
Audioformate  WMA, AAC, MP3, AAC +
Radiosystem  DAB/DAB+/FM
Schnittstellen  Ethernet, Fast Ethernet, Wi-Fi
Display  LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8")
Lautsprecher  2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 7 Watt
1 x Subwoofer - eingebaut
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32 cm x 26.5 cm x 8.5 cm
Gewicht  2.03 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzwerk-Audio-Player
Farbe  Silver White
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  DAB-Radio, Digital Player, Radio, Netzwerk-Audioplayer, Internetradio, Bluetooth Audio-Empfänger
Quelle  Netzwerk, USB-Host, Bluetooth
Audioformate  WMA, AAC, MP3, AAC +
Equalizer  Ja
Eingebaute Uhr  Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Besonderheiten  Fernbedienung über Smartphone
  
Equalizer  
Herstellereinstellungen des Equalizers  Normal, Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 7 Watt
1 x Subwoofer - eingebaut
Treiberdetails  Hauptkanallautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 76 mm (3")
Subwoofer: 1 x Subwoofer-Treiber
  
Radiosystem  
Typ  DAB/DAB+/FM - digital
Digital Tuner Band  DAB-III Band
Anzahl voreingestellter UKW-Sender  20 voreingestellte Sender
Unterstützte RDS-Funktionen  PS
  
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia  
Schnittstellen  Ethernet, Fast Ethernet, Wi-Fi
DLNA  Ja
  
Display  
Anzeigetyp  LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - Farbe
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
LAN (RJ-45) - Rückseite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungsteile, AC Power Adapter, Fernbedienung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  32 cm
Tiefe  26.5 cm
Höhe  8.5 cm
Gewicht  2.03 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Gewicht (Versand)  3.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Netzwerk-Audio-Player
Farbe:
Silver White
Audiokanäle:
Stereo
Quelle:
Netzwerk, USB-Host, Bluetooth
Audioformate:
WMA, AAC, MP3, AAC +
Equalizer:
Ja
Eingebaute Uhr:
Digitaluhr, Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Besonderheiten:
Fernbedienung über Smartphone
Herstellereinstellungen des Equalizers:
Normal, Rock, Jazz, Pop, Classic, Flat
Typ:
DAB/DAB+/FM - digital
Digital Tuner Band:
DAB-III Band
Anzahl voreingestellter UKW-Sender:
20 voreingestellte Sender
Unterstützte RDS-Funktionen:
PS
Schnittstellen:
Ethernet, Fast Ethernet, Wi-Fi
DLNA:
Ja
Anzeigetyp:
LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - Farbe
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsteile, AC Power Adapter, Fernbedienung
Breite:
32 cm
Tiefe:
26.5 cm
Höhe:
8.5 cm
Gewicht (Versand):
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbauradio, Radio, Smart-Internetradio, SmartHome Radio, digitalradio imperial, smarthome radio, imperial, dabman, i450, 2224600, netzwerkaudioplayer, silver, white, netzwerk, audio, player, weißsilber, weisilber, weiß, silber, internet, kchenradio, küchenradio, dab+, bluetooth, internetradio, wssi, unterbau, weisssilber, küchenunterbau, stereo, mp3wiedergabe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,49*
€ 155,36*
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 164,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,37*
€ 165,49*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 136,83*
€ 170,23*
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.