Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-81 - Aktivitätsmesser - Anzeige 2.7 cm (1.06") - Bluetooth - 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3737828
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4745
EAN/GTIN:
     4260358120393
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx TX-81 - Aktivitätsmesser - Anzeige 2.7 cm (1.06") - Bluetooth - 25 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  4745
Modell  TX-81
EAN/UPC  4260358120393

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx TX-81 Aktivitätsmesser
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Konnektivität  Bluetooth
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Anzeige  TFT - 2.7 cm (1.06") - 160 x 64 Pixel
Eingang  Touch-Screen
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte
Merkmale  Herzfrequenzsensor, Micro-USB (charging only), SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Anti-Verlust-Alarm, Anrufwarnungen, soziale Apps Benachrichtigung
Akkubetriebszeit  Bis zu 5 Tag(e)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.3 mm x 10.8 mm x 44.8 mm
Gewicht  25 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Integrierte Komponenten  Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS 7.0 oder höher, Android 4.3 (Jelly Bean) oder höher
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte
Bekleidungsstil  Handgelenk
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Micro-USB (charging only), SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Anti-Verlust-Alarm, Anrufwarnungen, soziale Apps Benachrichtigung, Dreiachsen-Beschleunigungsmesser, Herzfrequenz
  
Anzeige  
Typ  TFT - Farbe
Auflösung  160 x 64 Pixel
Diagonale  2.7 cm (1.06")
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 4.0
  
Eingabegerät  
Typ  Touch-Screen
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  100 mAh
Laufzeit (bis zu)  5 Tag(e)
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.3 mm
Tiefe  10.8 mm
Höhe  44.8 mm
Gewicht  25 g
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Spritzwassergeschützt
Kennzeichnung  IP65
Mitgeliefertes Zubehör  Micro-USB-Kabel, magnetischer Ladedock
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Aktivitätsmesser
Integrierte Komponenten:
Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS 7.0 oder höher, Android 4.3 (Jelly Bean) oder höher
Bekleidungsstil:
Handgelenk
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
TFT - Farbe
Auflösung:
160 x 64 Pixel
Diagonale:
2.7 cm (1.06")
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 4.0
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
100 mAh
Laufzeit (bis zu):
5 Tag(e)
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
10.8 mm
Höhe:
44.8 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Kennzeichnung:
IP65
Mitgeliefertes Zubehör:
Micro-USB-Kabel, magnetischer Ladedock
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: 4745, technaxx, tx81, fitness, armband, heart, rate, aktivitätsmesser, anzeige, 1.06", bluetooth, aktivittsmesser, fitnesstracker, schwarz, tracker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,44*
€ 60,18*
Frei Haus
ab € 45,47*
€ 60,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,71*
€ 75,50*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 74,78*
€ 96,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.