Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3729409 Herst.-Nr.: 9001683375 EAN/GTIN: 7319599025251 |
| |
|
| | |
| Produkttext Alle Zimmerdecken und -ecken, große Höhen und kleinste Ritzen in Wohnung und Auto erreichen Adapter nur mehr bei Rapido nötig, nicht mehr bei Ergorapido! Breitere Polsterdüse für effizientes Saugen 4-teiliges Set in praktischer Aufbewahrungsbox: 1 Flexibler Saugschlauch (ca. 50cm lang), 1 lange Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Adapter für HX6 Hauptmerkmale Funktionen | | Geeignet für Staubsauger-Typ | Tragbarer Staubsauger | Produktfarbe | Schwarz | Kompatibilität | CX7, HX6 | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl Düsen | 2 | Anzahl enthaltener Adapter | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Geeignet für Staubsauger-Typ: | Tragbarer Staubsauger | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatibilität: | CX7, HX6 | Anzahl Düsen: | 2 | Anzahl enthaltener Adapter: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: electrolux, erweiterungs, 900168337, 692197, cx71, cx72, akkusauger, 360°, stück, hausg.klg, zubehörkit, staubsauger, stck, hausgklg, 3dsen1adapter, zubehrkit, hausg, 3düsen, 1adapter, zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,26* | € 29,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,11* | € 32,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,85* | € 34,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,21* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|