| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-371891 Herst.-Nr.: PM 80 EAN/GTIN: 4211125676001 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Beurer PM 80 - Aktivitätsmesser - einfarbig - Dunkelgrau - mit Herzfrequenzsensor | Gruppe | Tragbare Elektronik | Hersteller | Beurer | Hersteller Art. Nr. | 676.00 | Modell | PM 80 | EAN/UPC | 4211125676001 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Beurer PM 80 Aktivitätsmesser - Dunkelgrau - mit Herzfrequenzsensor | Produkttyp | Aktivitätsmesser | Anzeige | Einfarbig | Verfolgungsdaten | Zeit, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz | Merkmale | HRmax, durchschnittliche Herzfrequenz, Trainingszone, Fitness-Test | Farbe | Dunkelgrau | Im Bundle mit | Herzfrequenzsensor | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Aktivitätsmesser | Verfolgungsdaten | Zeit, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz | Farbe | Dunkelgrau | Funktionen | HRmax, durchschnittliche Herzfrequenz, Trainingszone, Fitness-Test | Im Bundle mit | Herzfrequenzsensor | | | Anzeige | | Typ | Einfarbig | | | Verschiedenes | | Vorinstallierte Software | Stopwatch, Alarm, Date, Weekday | Schutz | Wasserfest | Mitgeliefertes Zubehör | Fahrradhalterung, elastisches Band, Aufbewahrungsbox | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Aktivitätsmesser | Verfolgungsdaten: | Zeit, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz | Farbe: | Dunkelgrau | Im Bundle mit: | Herzfrequenzsensor | Typ: | Einfarbig | Vorinstallierte Software: | Stopwatch, Alarm, Date, Weekday | Schutz: | Wasserfest | Mitgeliefertes Zubehör: | Fahrradhalterung, elastisches Band, Aufbewahrungsbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puls-Uhr, Pulsuhr, pulsuhr beurer, pulsuhr, beurer, 67600, pm80, profipulsuhr, edelstahl, aktivitätsmesser, einfarbig, dunkelgrau, herzfrequenzsensor, aktivittsmesser |
| | |
| |