Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz (21628)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717247
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21628
EAN/GTIN:
     8809298880194
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Minimale Blendenzahl  2,2
Linsen Montageanschluss  PL mount
Feste Brennweite  13,5 cm
Blendenlamellen  11
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Minimale Blendenzahl:
2,2
Linsen Montageanschluss:
PL mount
Feste Brennweite:
13,5 cm
Blendenlamellen:
11
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 21628, samyang, xeen, 135mm, cinema, vollformat, t2.2, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.800,73*
€ 1.977,82*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.795,05*
€ 1.980,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,82*
€ 2.353,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,10*
€ 2.350,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,86*
€ 2.267,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,14*
€ 2.210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,73*
€ 2.142,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.