Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar PLASMA-W2250 - Klammer - für Flachbildschirm (motorisiert) - Silber - Bildschirmgröße: 106.7-254 cm (42"-100") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3695908
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-W2250SILVER
EAN/GTIN:
     8717371446154
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar PLASMA-W2250 - Klammer - für Flachbildschirm (motorisiert) - Silber - Bildschirmgröße: 106.7-254 cm (42"-100") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  PLASMA-W2250SILVER
EAN/UPC  8717371446154

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar PLASMA-W2250 - Klammer - für Flachbildschirm (motorisiert)
Produkttyp  Klammer (motorisiert) - Wandmontage
Integrierte Geräte  Elektrischer Aufzug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  90 cm
Einstellbare Höhe  105-155 cm
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  106.7-254 cm (42"-100")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  130 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  90 cm
Einstellbare Höhe  105-155 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Motorisiert
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Integrierte Geräte  Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  106.7-254 cm (42"-100")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  130 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
27,0 kg
Breite:
90 cm
Einstellbare Höhe:
105-155 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Klammer
Design:
Motorisiert
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Integrierte Geräte:
Elektrischer Aufzug
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
106.7-254 cm (42"-100")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, 2250, newstar, plasmaw2250silver, 42100, plasma, w2250silver, silber, plasmaw2250, motorisiert, w2250, klammer, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 106.7254, 42"100", wandmontage, bildschirmgre, 1067254, bildschirmgröße, 100", 800x600, motorised, floor, stand/wall, mount
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 579,93*
€ 634,50*
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 636,13*
Frei Haus
ab € 589,70*
€ 646,51*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 604,92*
€ 659,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 678,24*
€ 726,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,28*
€ 864,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,78*
€ 843,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,91*
€ 832,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,20*
€ 822,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,24*
€ 807,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,12*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,62*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,53*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,79*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,09*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,94*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 248,07*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,85*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 790,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.