Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus RecMic II RM-4010P - Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-3695773
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V741002BE000
EAN/GTIN:
     4545350051143
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone

Übersicht

Kurzinfo  Olympus RecMic II RM-4010P - Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Olympus
Hersteller Art. Nr.  V741002BE000
Modell  RecMic II RM-4010P
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olympus RecMic II RM-4010P - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Empfohlene Verwendung  Voicerecorder - Aufnahme
Zusätzliche Funktionen  Trackball
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Mono
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Mit Mikrofonen  2
Bedienungselement  Lautstärkenregler, Abspielen/Pause

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Zusätzliche Funktionen  Trackball
Breite  4.32 cm
Tiefe  3.2 cm
Höhe  17.1 cm
Gewicht  185 g
Empfohlene Verwendung  Voicerecorder - Aufnahme
Schutz  Antimikrobiell
  
Kopfhörer  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Mono
Membran  28 mm
  
Audioausgang  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Mono
Membran  28 mm
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Mit Mikrofonen  2
Empfindlichkeit  -39 dB
Frequenzgang  200 - 9000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  59 dBA
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkenregler, Abspielen/Pause
  
Tracking  
Sensoren  Beschleunigungssensor
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mikrofonständer
Kabeldetails  Mikrofonkabel - 2.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Zusätzliche Funktionen:
Trackball
Breite:
4.32 cm
Tiefe:
3.2 cm
Höhe:
17.1 cm
Empfohlene Verwendung:
Voicerecorder - Aufnahme
Schutz:
Antimikrobiell
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Mono
Membran:
28 mm
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Mit Mikrofonen:
2
Empfindlichkeit:
-39 dB
Frequenzgang:
200 - 9000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
59 dBA
Geräuschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Lautstärkenregler, Abspielen/Pause
Sensoren:
Beschleunigungssensor
Anschlusstyp:
USB (4 PIN USB Type A)
Zubehör im Lieferumfang:
Mikrofonständer
Kabeldetails:
Mikrofonkabel - 2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmikrofon, Instrumentenmikrofone, Instrumentenmikrophone, Mono-Mikrofone, diktiermikrofon olympus, diktiermikrofon, olympus, rm4010p, 4010, 4010p, recmic, v741002be000, 741002, mikrofon, kabelgebunden, 4046628455767, diktiergerät, push, button, trackball, ohne, software, system, edition, diktiergert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 152,67*
€ 188,79*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 157,66*
€ 194,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 160,54*
€ 198,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.