Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-366282
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070062
EAN/GTIN:
     4007249700629
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 62mm
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 62 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00070062
EAN/UPC  4007249700629

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 62 mm
Filtertyp  Filter - UV-absorbierend
Formfaktor  Rund - 62 mm
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  62 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV-absorbierend

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
62 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV-absorbierend
Weitere Suchbegriffe: 00070062, hama, filter, uv390, ohaze, uvabsorbierend, haze, absorbierend, uv/schutzfilter, coated, uvschutzfilter, schutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.