Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Filter - Kreis-Polarisator - 58 mm - für Canon PowerShot Pro90 IS; Sony Cyber-shot DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00072558 Objektivfilter 5,8 cm
Hama 00072558 Objektivfilter 5,8 cm
Hama 00072558 Objektivfilter 5,8 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-366239
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00072558
EAN/GTIN:
     4007249725585
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
hama polarisationsfilter circular
polarisationsfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Filter - Kreis-Polarisator - 58 mm - für Canon PowerShot Pro90 IS; Sony Cyber-shot DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00072558
Modell  
EAN/UPC  4007249725585

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Filter - Kreis-Polarisator - 58 mm
Filtertyp  Filter - Kreis-Polarisator
Formfaktor  Rund - 58 mm
Für  Kamera / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Entwickelt für  Canon PowerShot Pro90 IS; Sony Cyber-shot DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  58 mm
  
Filter  
Für  Kamera / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Kreis-Polarisator
Filterausführung  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon PowerShot Pro90 IS
Sony Cyber-shot DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
58 mm
Für:
Kamera / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Kreis-Polarisator
Filterausführung:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 58mm, 00072558, hama, filter, kreispolarisator, kreis, polarisator, circular, coated, canon, powershot, pro90, sony, cybershot, dscf707, dscf717, dscf828, polarisations, cyber, shot, f707, f717, f828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.