Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 2030 109,20cm (43") Schwarz Flachbildschrim-Wandhalter (73202548)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3594743
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7320300
EAN/GTIN:
     8712285335129
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Im Gastgewerbe geht es darum, Ihrem Gast den bestmöglichen Service zu bieten. Zu diesen Serviceleistungen gehört die Unterhaltung im Zimmer, und dabei erwartet der Gast nur das Beste. Die Serie PFW 2000 ist dank ihrer unauffälligen Ästhetik und dem schlanken Profil perfekt geeignet, Ihre Inhalte ins rechte Licht zu rücken. Das im Lieferumfang enthaltene, unauffällige Vorhängeschloss sorgt für die Sicherheit Ihres Hotel-Fernsehers. Und mit der TÜV-Zertifizierung ist diese Lösung auch außergewöhnlich schlank und sicher.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  16 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  48,3 cm (19" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser  109,2 cm (43" )
Geeignet für  TV
Minimale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung  200 x 200 mm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
48,3 cm (19" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
109,2 cm (43" )
Geeignet für:
TV
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, schnepel halterung tv, halterung tv, halterung tv neigbar, vogels, 2030, 7320300, 73202548, display, vogel's, 43zoll, schwarz, flachbildschrimwandhalter, flachbildschrim, wandhalter, wall, mount, turn, tilt, 1943, schwenkbar, grad, displaywandhalterung, schwenk, neigbar, wandhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,47*
€ 73,77*
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 73,88*
€ 4,70*
ab € 57,01*
€ 74,42*
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 75,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,34*
€ 80,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.