Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau - Grau - Sand (21329)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Walimex 21329 Gurt Digitalkamera Blau, Grau, Sand
Artikel-Nr.:
     2753M-3463841
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21329
EAN/GTIN:
     4056929213294
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Digitalkamera
Produktfarbe  Blau, Grau, Sand
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (max.)  146 cm
Breite  40 mm
Gewicht  50 g
Verpackungsbreite  54 mm
Verpackungstiefe  200 mm
Verpackungshöhe  24 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Geeignet für:
Digitalkamera
Produktfarbe:
Blau, Grau, Sand
Länge (max.):
146 cm
Breite:
40 mm
Verpackungsbreite:
54 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 21329, walimex, mantona, gurt, digitalkamera, blau, grau, sand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 16,14*
3 Tage
319
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 17,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 30,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.