Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20867 1/4" panoramisch Schwarz Stativaufsatz (20867)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3459750
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20867
EAN/GTIN:
     4250234508674
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Höhe  42 mm
Gewicht  195 g
Durchmesser  6 cm
  
Material  
Material  Aluminium, Metall, Kunststoff
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Zubehör  1/4
Stativkopftyp  panoramisch
Höchstgewichtskapazität  0,8 kg
Eingebaute Wasserwaage  Nicht
Panoramische Rotation  360°

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
6 cm
Material:
Aluminium, Metall, Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Zubehör:
1/4
Stativkopftyp:
panoramisch
Höchstgewichtskapazität:
0,8 kg
Eingebaute Wasserwaage:
Nicht
Panoramische Rotation:
360°
Weitere Suchbegriffe: 20867, mantona, turnaround, stativkopf, gopro, 1/4zoll, panoramisch, schwarz, stativaufsatz, 14zoll, 4zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 44,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,36*
€ 48,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.