Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniMount ISI - Klammer - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-106.7 cm (17"-42") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TechniSat Technimount Isi 139,7 cm (55") Schwarz
TechniSat Technimount Isi 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3415441
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     2020/2764
EAN/GTIN:
     4019588227644
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  TechniSat TechniMount ISI - Klammer - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-106.7 cm (17"-42") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  TechniSat
Hersteller Art. Nr.  2020/2764
Modell  TechniMount ISI
EAN/UPC  4019588227644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TechniSat TechniMount ISI - Klammer - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25.5 cm x 2.5 cm x 25.5 cm
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  43.2-106.7 cm (17"-42")
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  20 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  25.5 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  25.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  43.2-106.7 cm (17"-42")
Max. Ladegewicht  20 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  27 cm x 16.5 cm x 3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Breite:
25.5 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
25.5 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
43.2-106.7 cm (17"-42")
Max. Ladegewicht:
20 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
27 cm x 16.5 cm x 3 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, technisat, technimount, 2020, 2764, 20202764, 2020/2764, wandhalterung, klammer, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 43.2106.7, 17"42", wandmontage, bildschirmgre, 4321067, 1742, bildschirmgröße, 2255, zoll, passend, flachbildschirme, belastbarkeit, lochabstand, techniline, u.22
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,39*
€ 20,38*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 20,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 15,53*
€ 21,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,85*
€ 34,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.