Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal One For All SOLID WM 4441 - Wandhalterung für TV - Bildschirmgröße: 33-152 cm (13"-60") (WM4441)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
One For All SOLID 165,1 cm (65") Schwarz
One For All SOLID 165,1 cm (65") Schwarz
One For All SOLID 165,1 cm (65") Schwarz
One For All SOLID 165,1 cm (65") Schwarz
One For All SOLID 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3392846
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM4441
EAN/GTIN:
     8716184064494
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  One For All SOLID WM 4441 - Wandhalterung für TV - Bildschirmgröße: 33-152 cm (13"-60")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Universal Electronics
Hersteller Art. Nr.  WM4441
EAN/UPC  8716184064494

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  One For All SOLID WM 4441 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Einstellbare Tiefe  6-23.8 cm
Neigung  15°
Schwenken  90°
Anpassungen  Schwenk, Neigung
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  33-152 cm (13"-60")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Packungsinhalt  Schrauben, Betonanker, Abstandhalter, Wasserwaage

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  6-23.8 cm
Packungsinhalt  Schrauben, Betonanker, Abstandhalter, Wasserwaage
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  TV
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  33-152 cm (13"-60")
Neigung  15°
Schwenken  90°
Anpassungen  Schwenk, Neigung
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Einstellbare Tiefe:
6-23.8 cm
Packungsinhalt:
Schrauben, Betonanker, Abstandhalter, Wasserwaage
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
33-152 cm (13"-60")
Neigung:
15°
Schwenken:
90°
Anpassungen:
Schwenk, Neigung
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 4441, solid, wm4441, universal, electronics, 100200, wandhalterung, turn, klammer, bildschirmgröße:, 33152, 13"60", wandmontage, schwarz, bildschirmgre, 1360, 75100, 200300, 300400, bildschirmgröße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,32*
€ 37,53*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 27,77*
€ 37,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,66*
€ 58,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.