Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-C020 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-102 cm (10"-40") - Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3390845
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C020BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445690
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-C020 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-102 cm (10"-40") - Deckenmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-C020BLACK
EAN/UPC  8717371445690

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-C020 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - Deckenmontage
Einstellbare Höhe  26.5-40 cm
Neigung  90°
Drehen  90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-102 cm (10"-40")
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  20 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Höhe  26.5-40 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Deckenmontage
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-102 cm (10"-40")
Neigung  90°
Drehen  90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  20 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Einstellbare Höhe:
26.5-40 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Deckenmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-102 cm (10"-40")
Neigung:
90°
Drehen:
90°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, neomounts, newstar, fpmac020black, 1040, fpma, c020black, fpmac020, c020, schwarz, klammer, fullmotion, lcddisplay, bildschirmgröße:, 25.4102, 10"40", deckenmontage, bildschirmgre, 254102, full, motion, display, bildschirmgröße, ceiling, mount, 20kg, flatscreen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,76*
€ 57,85*
€ 4,50*
ab € 44,06*
€ 57,94*
€ 4,00*
ab € 45,98*
€ 61,88*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 62,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,34*
€ 76,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,19*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,96*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.