Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0028 - TV - 200 x 200 mm - 600 x 400 mm - 200 x 200,300 x 300,400 x 400,600 x 400 mm - -3 - 3 mm - -20 - 10° (BP0028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BP0028 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0028 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3374111
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0028
EAN/GTIN:
     4052792042757
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Full Motion - Wandhalterung für Plasma/LCD/TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0028
Modell  BP0028
EAN/UPC  4052792042757

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Full Motion - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  66 cm 43 cm
Einstellbare Tiefe  6.2-47.5 cm
Neigung  -20° to 10°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Drehen  -3° bis 3°
Empfohlene Verwendung  Plasma/LCD/TV
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  66 cm
Höhe  43 cm
Einstellbare Tiefe  6.2-47.5 cm
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Plasma/LCD/TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -20° to 10°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Drehen  -3° bis 3°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Breite:
66 cm
Höhe:
43 cm
Einstellbare Tiefe:
6.2-47.5 cm
Material:
Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
Plasma/LCD/TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-20° to 10°
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Drehen:
-3° bis 3°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Fassung, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0028, 0028, 3770, full, motion, klammer, flachbildschirm, fester, kaltgepresster, stahl, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", wandmontage, bildschirmgre, 941778, bildschirmgröße, tvwandhalterung, grad, 4014619701728, wandhalterung, neigbar/schwenkbar, neigbar, 20°/+10°, schwenkbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 26,94*
€ 37,34*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 26,75*
€ 37,35*
€ 5,50*
ab € 28,89*
€ 40,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,95*
€ 55,94*
€ 5,90*
ab € 40,77*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0019
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.