Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG - HSS-F630 / LE630 QuadBeat 3 - In-Ear Stereo Headset - 3.5mm Anschluss - Rot/ Schwarz (EAB63728201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3356262
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     EAB63728201
EAN/GTIN:
     4051805264612
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Produkttext

LG - HSS-F630 / LE630 QuadBeat 3 - In-Ear Stereo Headset - 3.5mm Anschluss - Rot/ Schwarz (EAB63728201)

Technische Daten

Produktbeschreibung  LG - HSS-F630 / LE630 QuadBeat 3 - In-Ear Stereo Headset - 3.5mm Anschluss - Rot/ Schwarz
Produkttyp  Headset
Hersteller  LG
HerstellerNr.  EAB63728201
kabelgebunden  Ja
Ausstattung  vergoldete Anschlüsse
geeignet für  mobiler Audioplayer, Smartphone
Anruffunktionen  Anruf annehmen, Anruf beenden
Empfindlichkeit  105 dB/mW
Impedanz  24 Ohm
Frequenzgang  20 - 20.000 Hz
Belastbarkeit maximal  20 mW
Kabellänge  1,2 m
Stecker  3,5 mm, 4-polig
Steckerform  gerade
Anzahl Tasten  3
Farbe  rot / schwarz
Material  Kunststoff
Material Ohrstück  Silikon

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Headset
Hersteller:
LG
HerstellerNr.:
EAB63728201
kabelgebunden:
Ja
Ausstattung:
vergoldete Anschlüsse
geeignet für:
mobiler Audioplayer, Smartphone
Anruffunktionen:
Anruf annehmen, Anruf beenden
Empfindlichkeit:
105 dB/mW
Impedanz:
24 Ohm
Frequenzgang:
20 - 20.000 Hz
Belastbarkeit maximal:
20 mW
Kabellänge:
1,2 m
Stecker:
3,5 mm, 4-polig
Steckerform:
gerade
Anzahl Tasten:
3
Farbe:
rot / schwarz
Material:
Kunststoff
Material Ohrstück:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, headset binaural klinke 3,5mm, earphone, computer-headset 3,5 klinke, eab63728201, 63728201, hssf630, headset, 3.5mm, 35mm, f630, quadbeat�3, le630, quadbeat, inear, stereo, anschluss, rot/, schwarz, quadbeat3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,99*
ab € 15,01*
€ 21,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,73*
€ 37,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.