Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3333939 Herst.-Nr.: WM2411 EAN/GTIN: 8716184064234 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | One For All Smart WM 2411 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Universal Electronics | Hersteller Art. Nr. | WM 2411 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | One For All Smart WM 2411 - Befestigungskit - für Flachbildschirm | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage | Montagekomponenten | Wandmontage | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.5 cm | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Empfohlene Display-Größe | 81.3-139.7 cm (32"-55") | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 100 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Tiefe | 2.5 cm | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandmontage | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Platzierung/Montage | Wandmontage | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe | 81.3-139.7 cm (32"-55") | Max. Ladegewicht | 100 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Tiefe: | 2.5 cm | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandmontage | Empfohlene Verwendung: | Flachbildschirm | Platzierung/Montage: | Wandmontage | Empfohlene Display-Größe: | 81.3-139.7 cm (32"-55") | Max. Ladegewicht: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, one for all tv-halterung, halterung tv, tv-wandhalterung 100 kg traglast, 2411, wandmontage, wm2411, smart, universal, electronics, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, befestigungskit, flachbildschirm, 81.3139.7, 32"55", 8131397, 3255, tvwandhalterung, wandhalterung, starr, flat, passend, flachbildschirme, minimale, zoll, 1365'', 32'', 55'' |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 12,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,73* | € 12,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,32* | € 19,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,20* | € 21,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,97* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|