Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3333931 Herst.-Nr.: WM2111 EAN/GTIN: 8716184064074 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | One For All Smart WM 2111 - Befestigungskit (Wandmontage) - Flachbildschirm - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 33-69 cm (13"-27") - Wandmontage | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Universal Electronics | Hersteller Art. Nr. | WM2111 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | One For All Smart WM 2111 - Befestigungskit - Flachbildschirm - für Flachbildschirm | Produkttyp | Befestigungskit (Flachbildschirm) - Wandmontage | Montagekomponenten | Wandmontage | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Empfohlene Display-Größe | 33-69 cm (13"-27") | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 50 kg | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandmontage | Design | Flachbildschirm | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Platzierung/Montage | Wandmontage | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | 33-69 cm (13"-27") | Max. Ladegewicht | 50 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,2 kg | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandmontage | Design: | Flachbildschirm | Empfohlene Verwendung: | Flachbildschirm | Platzierung/Montage: | Wandmontage | VESA-Halterung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | 33-69 cm (13"-27") | Max. Ladegewicht: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 2111, wm2111, smart, flat, universal, electronics, flachbildschirm, wandmontage, wandhalterung, befestigungskit, bildschirmgröße:, 3369, 13"27", 13'', 27'', tvwandhalterung, bildschirmgre, 1327, bildschirmgröße |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,70* | € 7,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 7,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,12* | € 16,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,13* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|