Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay 4/5 Sub-C, 2000 mAh, Lötfahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, Pappe, Lötfahne (Z) (72874)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3332466
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     72874
EAN/GTIN:
     4040849728747
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Charger NICD
Charger NIMH

Übersicht

Kurzinfo  goobay Z - Batterie 4/5 Sub-C - NiMH - 2000 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  72874
EAN/UPC  4040849728747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Z Batterie x 4/5 Sub-C - NiMH
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.4 cm
Durchmesser  2.3 cm
Batterie  4/5 Sub-C - NiMH - 2000 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Elektrowerkzeug
Höhe  3.4 cm
Durchmesser  2.3 cm
  
Batterie  
Typ  4/5 Sub-C
Technologie  NiMH
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  2000 mAh
Merkmale  Lötfahnen, flache Oberseite, Papierhülle
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Elektrowerkzeug
Höhe:
3.4 cm
Durchmesser:
2.3 cm
Typ:
4/5 Sub-C
Technologie:
NiMH
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Merkmale:
Lötfahnen, flache Oberseite, Papierhülle
Packungstyp:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c nimh, akku sub-c, 2000, 72874, goobay, lötfahne, wentronic, subc, ltfahne, nimh, akku, stk., unverpackt, batterie, nickelmetallhydrid, pappe, nickel, metallhydrid
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1402
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 4,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,13*
€ 4,62*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,08*
€ 29,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72802
ab € 2,99*
Zubehör
Goobay
72810
ab € 6,09*
Zubehör
Goobay
72830
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.