Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3072510 Herst.-Nr.: 206110-101 EAN/GTIN: 0017229164116 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Plantronics Voyager 5200 UC - Headset - Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Plantronics | Hersteller Art. Nr. | 206110-01 | Modell | Voyager 5200 UC | EAN/UPC | 0792745449816 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Plantronics Voyager 5200 UC - Headset | Produkttyp | Headset - Bluetooth - kabellos | Empfohlene Verwendung | Computer | Zusätzliche Funktionen | DSP | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht | Anschlusstechnik | Kabellos | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Soundmodus | Mono | Mikrofon | Mikrofonbaum | Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung | Ja | Bedienungselement | Lautstärkeregler, Stummtaste | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset - Bluetooth | Zusätzliche Funktionen | DSP | Empfohlene Verwendung | Computer | Schutz | Feuchtigkeitsbeständig, Windschutz | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht | Anschlusstechnik | Kabellos | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Soundmodus | Mono | Besonderheiten | Sprachaktiviert | | | Mikrofon | | Typ | Mikrofonbaum | Aktive Rauschunterdrückung | Ja | | | Fernbedienung | | Steuerung | Lautstärkeregler, Stummtaste | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle, Bluetooth USB-Adapter,Plantronics Charging Case | | | Stromversorgung | | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Headset - Bluetooth | Zusätzliche Funktionen: | DSP | Empfohlene Verwendung: | Computer | Schutz: | Feuchtigkeitsbeständig, Windschutz | Kopfhörer-Formfaktor: | Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht | Anschlusstechnik: | Kabellos | Drahtlose Technologie: | Bluetooth | Soundmodus: | Mono | Besonderheiten: | Sprachaktiviert | Typ: | Mikrofonbaum | Aktive Rauschunterdrückung: | Ja | Steuerung: | Lautstärkeregler, Stummtaste | Zubehör im Lieferumfang: | Schutzhülle, Bluetooth USB-Adapter,Plantronics Charging Case | Batterie: | Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Betriebszeit (bis zu): | 7 Stunde(n) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth plantronics, bluetooth headset, ohrhörer bluetooth, 5200, poly, 206110, 206110101, voyager, headset, bluetooth, plantronics, inkl., bt600, dongle, inkl, headsetsystem/, inear, modell/, b5200, mobiltelefon, 43191, headsetsystem, modell, usba, stick, anschluss, zertifizierung:, lync, skype |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 111,74* | € 145,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 111,75* | € 145,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|