Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial Dabman i200 Internet-/DAB+ Radio mit CD-Player Holzoptik (22-235-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3067182
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-235-00
EAN/GTIN:
     4024035222356
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio

Produkttext

Kleines aber feines Radio - Imperial DABMAN i200

Das Imperial DABMAN i200 besteht aus einem Holzgehäuse mit zwei darin eingebetteten Lautsprechern. Diese haben eine Größe von 7,60cm (3") und geben einen besonders beeindruckenden Stereo Sound wieder. Da das Imperial DABMAN i200 ein Multifunktionsgerät ist, empfängt es UKW Radio und DAB+. Zudem können Sie mit diesem Gerät auf 10.000 Internetradiosender zugreifen.

Zudem haben Sie die Möglichkeit zwischen mehreren Equalizereinstellungen zu wählen und den Klang so an Ihre persönliche Hörpreferenz anzupassen. Dank UPnP können Sie verschiedene Geräte an das Imperial DABMAN i200 anschließen und so auch unterschiedliche Audiodateien jeglicher Formate genießen. Das Imperial DABMAN i200 verfügt auch über eine Weckfunktion, einen Mehrfachsenderspeicher und einen Installationsassistent. Dieses Multifunktionsgerät ist daher besonders benutzerfreundlich und passt, durch das kompakte Design, überall hin.

Hauptmerkmale

Hersteller  Dabman
Modellkennung des Herstellers  Dabman I200CD HO
Technologie  DAB/DAB+ / Internetradio / FM Radio / CD
Produkttyp  wireless
Fernbedienung  ja
LAN  ja
Schnittstellen  1x Kopfhörer Anschluss (3,5mm Klinke) 1x Audio in / AUX in 1x Audio-Ausgang analog 1x USB 2.0 (gesamt) 1x Ethernet 10/100
Radio  FM/DAB+
Displaytyp  LCD
Austattung  DAB+ und RDS UKW und Internetradio Bluetooth-Unterstützung sowie UPnP/DLNA kompatibel einfache und intuitive Bedienung mit mehrsprachiger Menüführung beleuchtetes 7,2cm (2,8‘) TFT Farbdisplay Wiedergabe von Audiodateien über CD Player und USB (WAV, MP3 etc.) Uhrzeitanzeige, Wecker und Sleeptimer Steuerung über kostenlose App AirMusic Control per iOS und Android Smartphone möglich 3” (7,62cm) Stereo-Lautsprecher mit 2x 10W Leistung und Multi-Sound-Effekt dank Equalizer WLAN integriert 5 Tage Wettervorhersage
Produktfarbe  nussbaum
Produktgröße (BxHxT)  366 mm x 144 mm x 153 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Hersteller:
Dabman
Modellkennung des Herstellers:
Dabman I200CD HO
Technologie:
DAB/DAB+ / Internetradio / FM Radio / CD
Produkttyp:
wireless
Fernbedienung:
ja
LAN:
ja
Schnittstellen:
1x Kopfhörer Anschluss (3,5mm Klinke)
Radio:
FM/DAB+
Displaytyp:
LCD
Austattung:
DAB+ und RDS UKW und Internetradio
Produktfarbe:
nussbaum
Produktgröße (BxHxT):
366 mm x 144 mm x 153 mm
Weitere Suchbegriffe: Smart-Internetradio, SmartHome Radio, digitalradio imperial, smarthome radio, imperial, 2223500, dabman, i200, holzoptik, internet, dab+, internetradio, radio, hybrid, tuner, player, designradio, stereo, empfang:, internetradiowiedergabe, integrierter, i200cd, tischradio, bluetooth®, dlna, wlan, dlnafähig, holz, cd/internet/dab/dab+/ukw, holzopti
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 174,55*
€ 6,78*
ab € 141,68*
€ 174,66*
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 178,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,32*
€ 194,41*
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 195,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.