Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Quick Charger UCH12 - Netzteil - PE 2.0+, QC 3.0 (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz - für XPERIA X, X Performance, X Performance Dual, XA, XA dual, XA Ultra, XA1 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony UCH12 Innenraum Schwarz
Sony UCH12 Innenraum Schwarz
Sony UCH12 Innenraum Schwarz
Sony UCH12 Innenraum Schwarz
Sony UCH12 Innenraum Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3039895
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1301-0227
EAN/GTIN:
     7311271551645
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Übersicht

Kurzinfo  Sony Quick Charger UCH12 - Netzteil - PE 2.0+, QC 3.0 (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz - für XPERIA X, X Performance, X Performance Dual, XA, XA dual, XA Ultra, XA1 Plus
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  1301-0227
Modell  Quick Charger UCH12
EAN/UPC  7311271551645

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony Quick Charger UCH12 Netzteil - USB
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.9 cm x 5.5 cm x 2.2 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB - auf Kabel: Micro-USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Schnellladetechnologie  MediaTek Pump Express Plus 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Kabel  Micro-USB-an-USB-Kabel
Entwickelt für  XPERIA X, X Performance, X Performance Dual, XA, XA dual, XA Ultra, XA1 Plus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  3.9 cm
Tiefe  5.5 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  Micro-USB Type B
Schnellladetechnologie  MediaTek Pump Express Plus 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Micro-USB-an-USB-Kabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony XPERIA X, X Performance, X Performance Dual, XA, XA dual, XA Ultra, XA1 Plus

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
3.9 cm
Tiefe:
5.5 cm
Höhe:
2.2 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
Micro-USB Type B
Schnellladetechnologie:
MediaTek Pump Express Plus 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Enthaltene Kabel:
Micro-USB-an-USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Smartphone Sony, Sony Smartphone, android handy sony, smartphone sony, smartphone sony ericsson, xperia, sony, uch12, performance, schwarz, dual, 1301, 0227, 13010227, ladeger�t, quick, charger, netzteil, 2.0+, kabel:, microusb, ultra, plus, innenraum, smartphone, telefon, compact, premium, ladegert, kabel, micro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
97
€ 4,99*
ab € 12,59*
€ 18,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,74*
€ 56,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.