Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC OPS Slot-in PC - Model B - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - kein OS - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3004891
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014414
EAN/GTIN:
     4260400612623
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer

Übersicht

Kurzinfo  NEC OPS Slot-in PC - Model B - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - kein OS - Schwarz
Gruppe  Digitale AV-Player und -Recorder
Hersteller  Sharp NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  100014414
Modell  OPS Slot-in PC
EAN/UPC  4260400612623

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC OPS Slot-in PC - Model B - Digital Signage-Player
Gerätetyp  Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 3 cm x 20 cm
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Intel vPro
Prozessor  Intel Core i5 i5-6440EQ 2.7 GHz Quad-Core x 1
RAM  8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Grafik  Intel HD Graphics 530
Festplatte  256 GB
Schnittstellen  Gigabit Ethernet, USB 3.0
OS im Lieferumfang  Kein Betriebssystem

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Digital Signage-Player
Kompatibilität  Intel vPro
Breite  12 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  900 g
Farbe  Schwarz
OS im Lieferumfang  Kein Betriebssystem
Schnittstellen  Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen  Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Funktionen  Ventilatorkühlung
  
Prozessor  
Hersteller  Intel
Typ  Core i5
Installierte Anzahl  1
Prozessornummer  I5-6440EQ
Anz. der Kerne  Quad-Core
Taktfrequenz  2.7 GHz
  
Bildschirm  
Ausgabeauflösung auf externem Monitor  4096 x 2304
  
RAM  
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Technologie  DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl  8 GB
Max. unterstützte Größe  16 GB
Anz. Steckplätze  2
  
Digitalspeicher  
Speicherlaufwerktyp  SSD
Kapazität  256 GB
  
Videoausgang  
Grafikprozessor  Intel HD Graphics 530
  
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität  
Speicherlaufwerkkapazität  256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor  M.2
  
Konnektivität  
Verbindungen  Mini DisplayPort
LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.0
Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Digital Signage-Player
Kompatibilität:
Intel vPro
Breite:
12 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
20 cm
Farbe:
Schwarz
OS im Lieferumfang:
Kein Betriebssystem
Schnittstellen:
Gigabit Ethernet, USB 3.0
Funktionen:
Ventilatorkühlung
Hersteller:
Intel
Typ:
Core i5
Installierte Anzahl:
1
Prozessornummer:
I5-6440EQ
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Taktfrequenz:
2.7 GHz
Ausgabeauflösung auf externem Monitor:
4096 x 2304
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Technologie:
DDR4 SDRAM
Max. unterstützte Größe:
16 GB
Anz. Steckplätze:
2
Speicherlaufwerktyp:
SSD
Kapazität:
256 GB
Grafikprozessor:
Intel HD Graphics 530
Speicherlaufwerkkapazität:
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, embedded pc, 100014414, slotin, model, digital, signageplayer, intel, core, kein, schwarz, slot, signage, player, zubehör, opsskyi5vd8/256/no, zubehr, opsskyi5vd8256no
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.155,59*
€ 1.278,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,46*
€ 1.278,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,49*
€ 1.521,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,62*
€ 1.485,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,15*
€ 1.444,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,59*
€ 1.375,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.