Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3001395 Herst.-Nr.: 010-11251-30 EAN/GTIN: 0753759113421 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Garmin Forerunner 220 - Band für Navigator - Schwarz / Rot - für Forerunner 220 | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Garmin | Hersteller Art. Nr. | 010-11251-30 | Modell | Forerunner 220 | EAN/UPC | 0753759113421 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Garmin Forerunner 220 - Band für Navigator | Produkttyp | Band | Bestimmt für | Navigator | Farbe | Schwarz / Rot | Entwickelt für | Forerunner 220 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Band | Bestimmt für | Navigator | Farbe | Schwarz / Rot | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Garmin Forerunner 220 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Band | Bestimmt für: | Navigator | Farbe: | Schwarz / Rot | Entwickelt für: | Garmin Forerunner 220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, garmin uhrenarmband, garmin, 11251, 0101125130, forerunner, ersatzarmband, silikon, schwarz/rot, band, navigator, schwarz, armband, multi, schwarzrot |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,47* | € 43,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,30* | € 43,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|