Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone BBM 625 - MicroSD (TransFlash) - Single SIM - MiniSIM - GSM - Lithium-Ion (Li-Ion) - Wecker - Taschenrechner - Kalender - SOS (450073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2996524
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450073
EAN/GTIN:
     4260117673238
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy

Produkttext

Großes beleuchtetes 2.4" Farbdisplay Zusätzliches 1.4" Außendisplay SOS Notruftaste Tischladestation FM-Radio

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  6,1 cm (2.4" )
Touchscreen  Nicht
Externe Anzeige  Ja
Externe Bildschirmdiagonale  3,56 cm (1.4" )
  
Speicher  
Flashkartenunterstützung  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Kamera  
Integrierte Kamera  Ja
Hauptkamera-Auflösung  0,3 MP
  
Netzwerk  
Sim Card Steckplätze  Single SIM
WLAN  Nicht
SIM-Kartentyp  MiniSIM
3G  Nicht
Datennetzwerk  GSM
  
Datenübertragung  
Bluetooth  Ja
  
Nachrichtenübermittlung  
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)  Ja
  
Video  
Videoanruf  Nicht
  
Audio  
FM-Radio  Ja
  
Energie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  800 mAh
Sprechzeit (2G)  4 h
Standby-Zeit (2G)  200 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  51 mm
Tiefe  19 mm
Höhe  99 mm
  
Technische Details  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
Typ  Einsteigertelefon
Produktfarbe  Rot
  
Telefoneigenschaften  
Formfaktor  Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement  Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm  Ja
Telefonbuch Kapazität  300 Eintragungen
  
GPS Leistung  
Standort-Position  Nicht
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Benutzerhandbuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
6,1 cm (2.4" )
Touchscreen:
Nicht
Externe Anzeige:
Ja
Externe Bildschirmdiagonale:
3,56 cm (1.4" )
Flashkartenunterstützung:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Integrierte Kamera:
Ja
Hauptkamera-Auflösung:
0,3 MP
Sim Card Steckplätze:
Single SIM
WLAN:
Nicht
SIM-Kartentyp:
MiniSIM
3G:
Nicht
Datennetzwerk:
GSM
Bluetooth:
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
Videoanruf:
Nicht
FM-Radio:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
800 mAh
Sprechzeit (2G):
4 h
Standby-Zeit (2G):
200 h
Breite:
51 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
99 mm
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Typ:
Einsteigertelefon
Produktfarbe:
Rot
Formfaktor:
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement:
Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm:
Ja
Telefonbuch Kapazität:
300 Eintragungen
Standort-Position:
Nicht
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Nicht
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Radio, handy swisstone, großtastenhandy, 450073, swisstone, microsd, liion, seniorenklapphandy, ladestation, taste, 2.4zoll, einsteigertelefon, 2.4", farbdisplay/1.4", außendisplay, mini, kamera, fmradio, bluetooth, akku, transflash, single, minisim, lithiumion, wecker, taschenrechner, kalender, 24zoll, farbdisplay14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 2,90*
ab € 40,93*
€ 54,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 41,04*
€ 54,06*
€ 4,00*
ab € 41,82*
€ 55,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 55,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,08*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.