Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDCAM PXW-Z150 - Camcorder - 4K / 30 BpS - 20,0 MPix - 12 x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC (PXWZ150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2993028
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXW-Z150//C
EAN/GTIN:
     4548736035492
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony

Übersicht

Kurzinfo  Sony XDCAM PXW-Z150 - Camcorder - 4K / 30 BpS - 20.0 MPix - 12 x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  PXW-Z150
Modell  XDCAM PXW-Z150
EAN/UPC  4548736035492

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony XDCAM PXW-Z150 - Camcorder - Speicher: Flash-Karte
Produkttyp  Camcorder - 4K - Breitbildformat
Medientyp  Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz  Doppel-SD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi, NFC
Sensorauflösung  20.0 MPix
Wirksame Sensorenauflösung  Video: 14.2 MPix
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Objektivsystem  Zoomobjektiv - 12 X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 G
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  1 cm
Optischer Sucher  Electronic - 1 cm (0.39") - OLED
Display  LCD-Display - 8.8 cm (3.5")
Unterstützte Batterie  1 x Sony NP-F770 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar)
Verfügbare Schnittstellen  Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.13 cm x 37.13 cm x 18.78 cm
Gewicht  1.895 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camcorder - 4K
Sensorauflösung Camcorder  20.0 MPix
Effektive Videoauflösung  14.2 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung  Ja
Camcorder-Medientyp  Flash-Karte
Typ des optischen Sensors  Exmor RS CMOS
Größe des optischen Sensors  13.2 x 8.8 mm
Optisches Zoom  12 x
Digital-Video-Format  AVCHD, MPEG HD420, MPEG HD422, XAVC HD
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Verfügbare Schnittstellen  Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0
  
Kommunikationsformen  
Drahtlosschnittstelle  IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
  
Belichtung und Weißabgleich  
Mindestbeleuchtung  1.8 Lux
Weißabgleich  Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  1/6 Sek
Verstärkungsregelung  +12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, -3 dB, automatisch, + 9 dB, +15 dB, +24 dB, +21 dB, +27 dB, +33 dB
Integrierte ND-Filter  1/4, 1/64, 1/16
  
Objektivsystem  
Typ  Zoomobjektiv - 12 X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 G
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild  29 - 348mm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  1 cm
Filtergröße  62 mm
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Relay-Recording
  
Optischer Sucher  
Suchertyp  Electronic - OLED
Sucherdiagonale  1 cm (0.39")
Sucherauflösung  1.440.000 Pixel
  
Display  
Typ  8.8 cm (3.5") LCD-Display
Auflösung  1.560.000 Pixel
Display-Formfaktor  Drehbar
  
Mikrophontyp  
Betriebsart des Mikrophons  Stereo
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Audio-Eingang (XLR x 2)
1 x Composite-Video-Ausgang (RCA)
1 x 3G HD-SDI-Ausgabe (BNC)
1 x USB 2.0
1 x USB 2.0
1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
1 x Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm)
1 x HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Batterieladegerät, AC Power Adapter, USB-Kabel, Fernbedienung, Augenmuschel, Blitzschuhabdeckung
  
Batterie  
Batterietyp  Sony NP-F770
Details  1 x Sony NP-F770 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Videoaufnahme - 4.3 Stunden (LCD-Monitor ein)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  Doppel-SD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  Memory Stick, SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.13 cm
Tiefe  37.13 cm
Höhe  18.78 cm
Gewicht  1.895 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Produkttyp:
Camcorder - 4K
Sensorauflösung Camcorder:
20.0 MPix
Effektive Videoauflösung:
14.2 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung:
Ja
Camcorder-Medientyp:
Flash-Karte
Typ des optischen Sensors:
Exmor RS CMOS
Größe des optischen Sensors:
13.2 x 8.8 mm
Optisches Zoom:
12 x
Digital-Video-Format:
AVCHD, MPEG HD420, MPEG HD422, XAVC HD
Max. Videoauflösung:
3840 x 2160
Verfügbare Schnittstellen:
Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0
Drahtlosschnittstelle:
IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
Mindestbeleuchtung:
1.8 Lux
Weißabgleich:
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
1/6 Sek
Integrierte ND-Filter:
1/4, 1/64, 1/16
Typ:
Zoomobjektiv - 12 X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 G
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild:
29 - 348mm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand:
1 cm
Filtergröße:
62 mm
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Zusätzliche Funktionen:
Relay-Recording
Suchertyp:
Electronic - OLED
Sucherdiagonale:
1 cm (0.39")
Sucherauflösung:
1.440.000 Pixel
Auflösung:
1.560.000 Pixel
Display-Formfaktor:
Drehbar
Betriebsart des Mikrophons:
Stereo
Batterietyp:
Sony NP-F770
Details:
1 x Sony NP-F770 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar)
Details zur Lebensdauer von Batterien:
Videoaufnahme - 4.3 Stunden (LCD-Monitor ein)
Speicherkartensteckplatz:
Doppel-SD-Karte
Breite:
17.13 cm
Tiefe:
37.13 cm
Höhe:
18.78 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: camcorder, sony, pxwz150, pxwz150c, z150, pxwz150//c, xdcam, 20.0, mpix, optischer, zoom, flashkarte, wifi, flash, karte, profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.480,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.520,64*
€ 4.189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,52*
€ 4.182,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.495,95*
€ 4.160,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.486,47*
€ 4.148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.480,06*
€ 4.141,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.