Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 89745-1 139,70cm (55") Schwarz Flachbildschrim-Wandhalter (89745-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 89745-1 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
S-Conn 89745-1 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2982131
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     89745-1
EAN/GTIN:
     4017538061874
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Plasma/LCD,LED Wandhalter für 58,40cm (23")-55" Displays, +10/-20° neigbar, Wandabstand 60 - 473 mm, -50kg, VESA universelle Bildschirmhalterung mit 60 - 473mm Wandabstand neigbarere Winkel +10°/-20°, · einfache und schnelle Montage "Lift und Hook" Sicherheitsverschluss kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standart horizontal verstellbar selbst nach dem Einbau inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial inklusive Dübel und Wandschrauben geeignet für 23-55", max. 50 kg

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  58,4 cm (23" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser  139,7 cm (55" )
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Neigungswinkel  20 - 10°
Abstand zur Wand (max)  47,3 cm
Abstand zur Wand (min)  6 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
58,4 cm (23" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
139,7 cm (55" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkel:
20 - 10°
Abstand zur Wand (max):
47,3 cm
Abstand zur Wand (min):
6 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, 89745, 897451, shiverpeaks, sconn, conn, s/conn, maximum, connectivity, wandhalter, 32''55'', displays, +15°/15°, neigbar, +3/3°, nivellierung, wandabstand, max., tragkraft, vesa, standard, 55zoll, schwarz, flachbildschrimwandhalter, plasmalcdled, 3255, 1515
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
€ 4,50*
ab € 25,43*
€ 35,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,29*
€ 63,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.