Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 89745 139,70cm (55") Schwarz Flachbildschrim-Wandhalter (89745)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2982129
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     89745
EAN/GTIN:
     4017538041494
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Plasma/LCD,LED Wandhalter für 58,40cm (23")-55" Displays, +15/-10° neigbar, +90°/-90° schwenkbar, +/-3 Nivellierung, Wandabstand 45 - 510 mm, -35kg, VESA universelle Bildschirmhalterung mit 45 - 510mm Wandabstand neigbarere Winkel +15°/-10°, schwenkbarer Winkel +90°/-90°, +3/-3 Nivelierung für optimalen Blickwinkel einfache und schnelle Montage "Lift und Hook" Sicherheitsverschluss kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standart horizontal verstellbar selbst nach dem Einbau inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial inklusive Dübel und Wandschrauben geeignet für 23-55", max. 35 kg

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  35 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  58,4 cm (23" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser  139,7 cm (55" )
  
Ergonomie  
Neigungswinkel  10 - 15°
Swivel Winkel  90°
Abstand zur Wand (max)  51 cm
Abstand zur Wand (min)  4,5 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
58,4 cm (23" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
139,7 cm (55" )
Neigungswinkel:
10 - 15°
Swivel Winkel:
90°
Abstand zur Wand (max):
51 cm
Abstand zur Wand (min):
4,5 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, 89745, shiverpeaks, sconn, conn, s/conn, maximum, connectivity, wandhalter, 23''55'', displays, +10°/15°, neigbar, +90°/90°, schwenkbar, +3/3°, nivellierung, wandabstand, max., tragkraft, vesa, standard, 55zoll, schwarz, flachbildschrimwandhalter, plasmalcdled, 2355
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
305
€ 9,90*
ab € 26,64*
€ 36,72*
3 Tage
609
€ 4,50*
ab € 26,89*
€ 36,74*
5 Tage
11
€ 6,45*
ab € 35,87*
€ 48,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,94*
€ 67,70*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,877*
€ 81,467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.