Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182727 Fritteuse Schwarz - Fritteuse - 3 l - 190 °C - Eins/Eine(r) - Schwarz - Drehregler (01.182727.01.050)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2980638
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182727.01.050
EAN/GTIN:
     8712836048287
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse

Produkttext

Black Fryer 3L Friteuse mit einem Inhalt von 3 Litern. Die Kühlzone verhindert das Verbrennen von Bratresten: besser für Geschmack und Geruch! Genau regelbarer Thermostat (bis 190 °C) mit Überhitzungssicherung und Kontrolllämpchen. Mit herausnehmbaren Innentopf, Friteusekorb mit abnehmbaren Griff und Kabelverstaumöglichkeit. Lässt sich vollständig auseinander nehmen und ist dadurch einfach zu reinigen. Jetzt mit Sicherheitsfilter, der übermäßiges Spritzen, Schäumen und Überlaufen verhindert, vor allem bei Gebrauch von Tiefkühlprodukten. Pommes frites mit Stil zubereiten! Attraktive Fritteuse in Schwarz aus Edelstahl mit großem Fassungsvermögen: 3 Liter. Passt zu jedem Interieur! In diesem Black Fryer aus Edelstahl in der Trendfarbe Schwarz können Sie die köstlichsten Pommes frites zubereiten. Mit genau regelbarem Thermostat (bis 190 ºC), Überhitzungsschutz und Kontrolllämpchen. Zusätzliche Sicherheit Jetzt mit Safety Oil Filter, der übermäßiges Spritzen, Sprudeln und Überlaufen verhindert. Problemlos zu reinigen! Spülmaschinenfest. Mit herausnehmbarem Innenbehälter, Frittierkorb mit abnehmbarem Griff und Kabelverstaumöglichkeit. Komplett zerlegbar und dadurch leicht zu reinigen.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Fritteuse
Fassungsvermögen  3 l
Regelbare Temperatur  Ja
Temperatur (max)  190 °C
Filterung  Ja
  
Design  
Bauart  Eins/Eine(r)
Produktfarbe  Schwarz
Entfernbare Schüssel  Ja
Steuerung  Drehregler
Geräteplatzierung  Eigenständig
Material  Edelstahl
Griff(e)  Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel  Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter  Ja
Kabelaufwicklung  Ja
Rutschfeste Füße  Ja
Einfach zu säubern  Ja
Kältezone  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Anzeige  
Anzeigelicht  Ja
  
Leistung  
Leistung  2000 W
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
  
Sonstige Funktionen  
Thermostatbereich  0 - 190 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Fritteuse
Fassungsvermögen:
3 l
Regelbare Temperatur:
Ja
Temperatur (max):
190 °C
Filterung:
Ja
Bauart:
Eins/Eine(r)
Produktfarbe:
Schwarz
Entfernbare Schüssel:
Ja
Steuerung:
Drehregler
Geräteplatzierung:
Eigenständig
Material:
Edelstahl
Griff(e):
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel:
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter:
Ja
Kabelaufwicklung:
Ja
Rutschfeste Füße:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Kältezone:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzeigelicht:
Ja
Leistung:
2000 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
Thermostatbereich:
0 - 190 °C
Weitere Suchbegriffe: Standfriteuse, Standfritteuse, fritteuse princess 3liter, friteuse, princess friteuse, 182727, princess, fritteuse, schwarz, 0118272701050, 2000, 01.182727.01.050, kaltzonen, eins/eine(r, drehregler, einseiner, eins, eine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 48,36*
€ 4,00*
ab € 31,51*
€ 48,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 55,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,95*
€ 71,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.183028.01.001
ab € 78,09*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,67*
Ähnlich
Tristar
FR-6989
ab € 46,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.