Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Select NM-USP100 - Befestigungskit (2 Montagehalterungen) - für Soundbar - Schwarz - für Sonos PLAYBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2927410
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-USP100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445119
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar Select NM-USP100 - Befestigungskit (2 Montagehalterungen) - für Soundbar - Schwarz - für Sonos PLAYBAR
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NM-USP100BLACK
EAN/UPC  8717371445119

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Select NM-USP100 - Befestigungskit - für Soundbar
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  2 Montagehalterungen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.3 cm x 45 cm
Empfohlene Verwendung  Soundbar
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  15 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Sonos PLAYBAR

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  0.3 cm
Höhe  45 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  2 Montagehalterungen
Empfohlene Verwendung  Soundbar
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  15 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sonos PLAYBAR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Tiefe:
0.3 cm
Höhe:
45 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
2 Montagehalterungen
Empfohlene Verwendung:
Soundbar
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht:
15 kg
Entwickelt für:
Sonos PLAYBAR
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Soundbar, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, newstar, nmusp100black, schwarz, usp100black, soundbar, nmusp100, sonos, playbar, usp100, befestigungskit, montagehalterungen, soundbarhalterung, halterung, select, max.15kg, mount, ideal, 15kg, vesa, 200x100/600x400mm, höhe:45cm, laikiklis, speaker, priedas|newstar|juodas|nmusp100black, products
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,64*
€ 29,82*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,69*
€ 29,85*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 35,45*
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 37,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,75*
€ 46,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 261,35*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,50*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,09*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,46*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 66,89*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,22*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 73,04*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 92,69*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 129,88*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,49*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,54*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,60*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.