| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2914056 Herst.-Nr.: 89744 EAN/GTIN: 4017538067845 |
| |
|
| | |
| S-Impuls Sim LED WA bk H--B-NT-- < 27KG (89744) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 89744, shiverpeaks, s/conn, maximum, connectivity, wandhalter, 13”37”, displays, +12°/12°, neigbar, wandabstand, 33mm, tragkraft, 18kg, vesa, standard, simpuls, hbnt, 27kg, sconn, plasmalcdled, 1337, 1212, conn, plasma, impuls |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,29* | € 6,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,58* | € 36,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|